Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60003-M18 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-998718
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079293
EAN/GTIN:
     4042446038502
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen · Protocut® Inox · Gewindetoleranzklasse 6g · Ausführung Gewindefase 2.25xP · M 18 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 18mm · C31: f1 · D1: 5 · G3: W-2.2 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 60003-M18 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M 18
Steigung:
2,5 mm
Außen-Ø:
45 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
60003-M18
Toleranzfeld:
6g
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.