Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 61000-M12X1 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-998731
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079437
EAN/GTIN:
     4042446039943
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse 6g · Ausführung Gewindefase 1.75xP · MF 12x1 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 10mm · C31: f1 · D1: 5 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 61000-M12X1 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
MF 12x1
Steigung:
1 mm
Außen-Ø:
38 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
61000-M12X1
Toleranzfeld:
6g
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
MF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 58,88*
€ 83,14*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,84*
€ 83,63*
€ 3,19*
ab € 75,52*
€ 94,65*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.