Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 61000-M22X1.5 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-998742
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079460
EAN/GTIN:
     4042446040161
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse 6g · Ausführung Gewindefase 1.75xP · MF 22x1.5 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 16mm · C31: f1 · D1: 5 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 61000-M22X1.5 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
MF 22x1.5
Steigung:
1,5 mm
Außen-Ø:
55 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
61000-M22X1.5
Toleranzfeld:
6g
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
MF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 122,06*
€ 176,58*
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 177,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.