Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. FLEXEO Augenspülstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. FLEXEO Augenspülstation
Betriebsverbandkasten DIN 13157, inkl. FLEXEO Augenspülstation
Artikel-Nr.:
     4770-1286
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     1286
EAN/GTIN:
     4260520770630
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Betriebsverbandkasten DIN 13157 (Grün) inkl. Augenspülstation

Der FLEXEO Betriebsverbandkasten ist optimal auf die Bedürfnisse von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und privaten Haushalten abgestimmt. Er erfüllt alle Anforderungen der aktuellen DIN 13157 und den Unfallverhütungsvorschriften, indem er sämtliche erforderlichen Verbandmaterialien enthält.

Er deckt die Erste-Hilfe-Anforderungen in Verwaltungsbetrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern, in Produktionsbetrieben mit bis zu 20 Mitarbeitern und auf Baustellen mit bis zu 10 Mitarbeitern ab. Zusätzlich zum Verbandskasten enthält dieses Set eine Augenspülstation von FLEXEO, ausgestattet mit zwei 500ml Augenspülflaschen und einer praktischen Wandhalterung, um im Notfall eine schnelle Augenreinigung zu gewährleisten.

Lieferumfang:

  • 1 x FLEXEO Erste-Hilfe-Verbandskasten in grün (inkl. Wandhalterung)
  • 1 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A (5 m x 2,5 cm)
  • 8 x Wundschnellverband DIN 13 019-E (10 cm x 6 cm)
  • 4 x Fingerkuppenverband
  • 4 x Fingerverband (120 mm x 20 mm)
  • 4 x Pflasterstrip (19 mm x 72 mm)
  • 8 x Pflasterstrip (25 mm x 72 mm)
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K
  • 3 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G
  • 1 x Verbandtuch DIN 13 152-A
  • 6 x Kompresse (100 mm x 100 mm)
  • 2 x Augenkompresse
  • 1 x Sofort-Kältekompresse
  • 1 x Rettungsdecke gold/silber (min. 2100 mm x 1600 mm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61 634-FB 8 (4 m x 8 cm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 (4 m x 6 cm)
  • 2 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
  • 1 x Schere DIN 58 279-B 190
  • 2 x Folienbeutel
  • 5 x Vliesstofftuch
  • 4 x Einmalhandschuhe DIN EN 455
  • 1 x Erste-Hilfe-Broschüre
  • 1 x Inhaltsverzeichnis
  • 2 x 500ml FLEXEO Augenspülflasche
  • 1 x FLEXEO Augenspülstation zur Wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.