Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer Inhalt nach DIN 13169, orange, mit Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer Inhalt nach DIN 13169, orange, mit Wandhalterung
FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer Inhalt nach DIN 13169, orange, mit Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     4770-1372
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     1372
EAN/GTIN:
     4260520771132
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169 für Betriebe, Verbandkasten gefüllt mit Wandhalterung

Der Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169 von FLEXEO ist die ideale Lösung für mittlere Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte. Dieser Verbandkasten ist speziell auf die Anforderungen der aktuellen DIN-Norm 13169 und den Unfallverhütungsvorschriften ausgerichtet, die in Betrieben eingehalten werden müssen. Mit seiner umfassenden Füllung bietet er alle notwendigen Verbandsmaterialien, um im Ernstfall schnell und effektiv Erste Hilfe leisten zu können.

Dieser Erste-Hilfe-Koffer erfüllt die Anforderungen für Betriebsverbandkästen in verschiedenen Bereichen. Er ist ausreichend für Betriebe der Verwaltung mit bis zu 300 Mitarbeitern, Betriebe der Herstellung mit bis zu 100 Mitarbeitern und Baustellen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Mit diesem Koffer können Sie sicher sein, dass Sie die gesetzlichen Vorschriften erfüllen und eine ausreichende Erste-Hilfe-Ausstattung für Ihre Mitarbeiter und Kollegen bereitstellen.

Die Füllung des Erste-Hilfe-Koffers DIN 13169 enthält eine breite Palette von Verbandsmaterialien, um Verletzungen zu behandeln und zu versorgen. Sie umfasst unter anderem sterile Wundverbände, elastische Binden, Fixierpflaster, sterile Kompressen, Augenspülungen und vieles mehr. Damit sind Sie bestens gerüstet, um auf unterschiedliche Notfallsituationen angemessen reagieren zu können.

Der Notfallkoffer von FLEXEO zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und seine hochwertige Verarbeitung aus. Er ist langlebig und strapazierfähig, sodass er den Anforderungen im betrieblichen Umfeld standhält. Der Koffer ist zudem übersichtlich gestaltet und mit einer praktischen Inneneinteilung versehen, die es Ihnen ermöglicht, die benötigten Materialien schnell und einfach zu finden.

Verlassen Sie sich auf den Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169 von FLEXEO, um eine umfassende Erste-Hilfe-Ausstattung für Ihr Unternehmen, Ihre öffentliche Einrichtung oder Ihren privaten Haushalt sicherzustellen. Mit seiner konformen Füllung nach DIN-Norm 13169 und den Unfallverhütungsvorschriften sind Sie bestens gerüstet, um im Notfall schnell und effektiv Erste Hilfe leisten zu können. Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Mitmenschen mit unserem zuverlässigen Erste-Hilfe-Koffer.

Tipp: Sollte der Inhalt Ihres Erste-Hilfe-Koffers verbraucht oder abgelaufen sein, empfehlen wir Ihnen unser praktisches DIN 13169 Nachfüllset. Dieses ermöglicht ein bequemes Nachfüllen Ihres vorhandenen Verbandskoffers.

Maße des Verbandskastens: (L x B x H) 32,5cm x 13cm x 24cm

Inhaltsverzeichnis Verbandkasten Din 13169

Im Lieferumfang enthaltene Verbandstoffe:

1 x FLEXEO-Erst-Hilfe-Koffer in orange (inkl. Wandhalterung)
2 x Heftpflaster-Spule DIN 13 019-A (5 m x 2,5 cm)
24 x Wundschnellverband DIN 13 019-E (10 cm x 6 cm)
12 x Fingerkuppenverband
12 x Fingerverband (120 mm x 20 mm)
12 x Pflasterstrips (19 mm x 72 mm)
24 x Pflasterstrips (25 mm x 72 mm)
2 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K
6 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M
2 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G
2 x Verbandtuch DIN 13 152-A
12 x Kompresse (100 mm x 100 mm)
4 x Augenkompresse
2 x Kälte-Sofortkompresse
2 x Rettungsdecke gold/silber (min. 2100 mm x 1600 mm)
4 x Fixierbinde DIN 61 634-FB 8 (4 m x 8 cm)
4 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 (4 m x 6 cm)
4 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
1 x Schere DIN 58 279-B 190
4 x Folienbeutel
10 x Vliesstofftuch
8x Einmalhandschuhe DIN EN 455
8x Feuchttücher
4x Gesichtsmasken DIN EN 14683
1 x Erste-Hilfe-Broschüre
1 x Inhaltsverzeichnis


Der große Verbandkasten nach DIN 13169 darf auf keinen Fall in der Erste-Hilfe-Ausrüstung fehlen. Bei einer Bestellung ab einem Warenwert von 30 € ist der Versand kostenlos. Für Unternehmen und Geschäftskunden ist der Kauf auf Rechnung möglich.

Weitere Informationen über den Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169

Wie lange ist ein Erste Hilfe Verbandkasten haltbar?
An welchen Standorten muss ein Erste Hilfe Koffer platziert werden?
Wie viele Erste Hilfe Koffer werden in einem Unternehmen benötigt?
Welches Zubehör gibt es zu einem Erste Hilfe Koffer?

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.