Erste-Hilfe-Set Traveller aus Hardcase - Ihr zuverlässiger Begleiter für Abenteuer
Das Traveller Erste-Hilfe-Set ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle Outdoor-Enthusiasten. Egal, ob Sie wandern, Rad fahren, Motorrad fahren oder beim Bergsteigen unterwegs sind, dieses Wander Erste-Hilfe-Set nach DIN 13167 bietet Ihnen Sicherheit und Schutz in jeder Situation. Erfahren Sie, warum es die beste Wahl für Ihre nächste Outdoor-Aktivität ist.
Robust und kompakt
Das Erste-Hilfe-Set Traveller ist in einem harten Hardcase untergebracht, das Ihre Verbandmaterialien vor Schlägen, Schmutz und Nässe schützt. Es ist kompakt und passt leicht in Rucksäcke oder Reisetaschen. Dank zweier Karabinerhaken lässt es sich außen befestigen und spart so Platz. Die kluge Innenaufteilung ermöglicht schnellen Zugriff auf alle Materialien im Notfall.
Vielseitig und normgerecht
Das Traveller Set entspricht der DIN 13167, was es ideal als Motorrad Erste-Hilfe-Set macht. Die kompakte Bauweise passt perfekt in den begrenzten Platz eines Motorrads oder Quads und bietet dennoch alle notwendigen Materialien für Erste Hilfe. Diese Norm garantiert die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der im Set enthaltenen Produkte und stellt sicher, dass es für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
Für jede Outdoor-Aktivität
Dieses Erste-Hilfe-Set wurde speziell für den Outdoor-Bereich entwickelt und berücksichtigt die Bedürfnisse von Outdoor-Enthusiasten und Profis. Es ist ideal für Wanderungen, Fahrradtouren, Motorradtouren, Expeditionen und andere Outdoor-Aktivitäten geeignet. Das Set enthält spezielle Materialien und Werkzeuge, die für diese spezifischen Aktivitäten erforderlich sind, wie eine lebensrettende Rettungsdecke für extreme Wetterbedingungen.
Ihr unverzichtbarer Begleiter
Egal, ob Sie auf einem Abenteuerurlaub sind oder einfach nur die Natur erkunden, das Erste-Hilfe-Set Traveller nach DIN 13167 sollte immer in Ihrem Gepäck sein. Ideal für sämtliche Outdoor-Aktivitäten und ein wichtiger Teil Ihrer Wanderausrüstung, bietet es Sicherheit, auf Verletzungen oder Notfälle vorbereitet zu sein.
Ergänzen Sie Ihr Erste-Hilfe-Set Traveller mit unserem Wundspray und Blasenpflaster. So sind Sie bestens für Outdoor-Abenteuer gerüstet. Genießen Sie Ihr Erlebnis in vollen Zügen, ohne Sicherheitskompromisse.
Maße: (L x B x H) 13cm x 8cm x 17cm
Inhalt:
Heftpflasterspule (1 Stk.)
Pflastersortiment (1 Stk.)
Schere (1 Stk.)
Desinfektionstücher (2 Stk.)
Rettungsdecke (1 Stk.)
Einmalhandschuhe (2 Paar)
Inhaltsverzeichnis (1 Stk.)
Verbandpäckchen 12 x 10cm (1 Stk.)
Verbandpäckchen 10 x 8cm (1 Stk.)
Verbandtuch 80 x 60cm (1 Stk.)