Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer, DIN 13157, Komplettpaket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer, DIN 13157, Komplettpaket
Erste-Hilfe-Koffer, DIN 13157, Komplettpaket
Erste-Hilfe-Koffer, DIN 13157, Komplettpaket
Erste-Hilfe-Koffer, DIN 13157, Komplettpaket
Erste-Hilfe-Koffer, DIN 13157, Komplettpaket
Erste-Hilfe-Koffer, DIN 13157, Komplettpaket
Erste-Hilfe-Koffer, DIN 13157, Komplettpaket
Artikel-Nr.:
     4770-2771
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     2771
EAN/GTIN:
     4260520772375
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Der Erste-Hilfe-Koffer
  • Inhalt entspricht der DIN 13157
  • Inkl. Wandhalterung zur einfachen Montage
  • Erste-Hilfe-Grundausstattung für Betriebe, Vereine etc.

Der Erste-Hilfe-Koffer von FLEXEO ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte geeignet. Der Inhalt umfasst alle Verbandmaterialien, die nach der aktuellen DIN 13157 in Betrieben vorgehalten werden müssen. Durch die schnelle Entnahme des Koffers aus der Wandhalterung, eignet sich dieser hervorragend für mobile Einsätze. Mit dem FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Kofferinhalt:

  • 1 x FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer in orange (inkl. Wandhalterung)
  • 1 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A (5 m x 2,5 cm)
  • 8 x Wundschnellverband DIN 13 019-E (10 cm x 6 cm)
  • 4 x Fingerkuppenverband
  • 4 x Fingerverband (120 mm x 20 mm)
  • 4 x Pflasterstrip (19 mm x 72 mm)
  • 8 x Pflasterstrip (25 mm x 72 mm)
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K
  • 3 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M
  • 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G
  • 1 x Verbandtuch DIN 13 152-A
  • 6 x Kompresse (100 mm x 100 mm)
  • 2 x Augenkompresse
  • 1 x Sofort-Kältekompresse
  • 1 x Rettungsdecke gold/silber (min. 2100 mm x 1600 mm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61 634-FB 8 (4 m x 8 cm)
  • 2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 (4 m x 6 cm)
  • 2 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
  • 1 x Schere DIN 58 279-B 190
  • 2 x Folienbeutel
  • 5 x Vliesstofftuch
  • 4 x Einmalhandschuhe DIN EN 455
  • 1 x Erste-Hilfe-Broschüre
  • 1 x Inhaltsverzeichnis
  • 4 x Sticker
Der Meldeblock

Erste-Hilfe-Meldeblock als Alternative zum Verbandbuch

Gemäß den DGUV Vorschriften sollten Unfälle und Erste-Hilfe-Leistungen in Betrieben dokumentiert und mindestens 5 Jahre lang aufbewahrt werden. Der Erste-Hilfe-Meldeblock von FLEXEO eignet sich hierfür hervorragend.

Vorgedruckte Spalten zum einfachen und schnellen Ausfüllen

Der Meldeblock besteht aus 50 abreißbaren Seiten mit vorgedruckten Spalten, wie z. B. Datum/Uhrzeit oder Name der verletzten Person. Diese Spalten können Sie ganz einfach und schnell ausfüllen. Anschließend können Sie die Seiten in einem abschließbaren Behältnis (z. B. einem Briefkasten) sammeln und aufbewahren. Durch sein kompaktes DIN A5 Format lässt sich der Block bequem mit anderen Erste-Hilfe-Artikeln, wie z. B. in Ihrem Betriebsverbandkasten aufbewahren.

Die Erste-Hilfe-Anleitung

Diese Anleitung ist ideal für Betriebe und öffentliche Einrichtungen.

Aushang gemäß DGUV Vorschrift 1 § 24 Abs. 5.

Entspricht inhaltlich den Angaben der DGUV Information 204-001

Material: Papier 170 g/m²

DIN A2

Der Siegelaufkleber

Mit einem Siegelaufkleber (Siegeletikett) erkennen Sie sofort, ob das Erste-Hilfe-Behältnis bzw. der Erste-Hilfe-Koffer bereits geöffnet wurde. Dadurch können Sie Manipulationsversuche unterbinden, da die Etiketten beim Öffnen Spuren auf dem Untergrund hinterlassen. Ein Wiederverschließen ist daher nicht möglich, ohne dass das Siegeletikett beschädigt wird. Das Anbringen des Aufklebers ist dabei sehr einfach und in Sekunden erledigt. Des Weiteren passt das Siegel auf jeden Erste-Hilfe-Koffer.

Lieferumfang:

  • 1x FLEXEO Erste-Hilfe Koffer DIN 13157 orange
  • 1x Meldeblock DIN A5
  • 1x Erste-Hilfe-Anleitung aus Papier
  • 4x Siegelaufkleber
Weitere Informationen:
weight:
2.073 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.