ÖNORM Z1020 Typ 1 Erste-Hilfe-Koffer für Österreich- Inhalt entspricht der ÖNORM Z1020 Typ 1
- Inkl. passender Wandhalterung für eine einfache Montage an der Wand
- Die Erste-Hilfe-Grundausstattung für Firmen, Betriebe, Vereine...
Die Besonderheit dieses Koffers liegt in seiner Konformität mit der österreichischen ÖNORM Z1020 Typ 1. Dies ist die offizielle österreichische Norm, die die Anforderungen an die Erste-Hilfe-Ausstattung für Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern definiert. Der Inhalt des FLEXEO Koffers entspricht genau diesen Vorgaben, was ihn zur optimalen Lösung für Kleinbetriebe macht.
Doch was genau macht den FLEXEO Koffer so einzigartig? Einerseits kommt er mit einer umfangreichen Erste-Hilfe-Ausstattung, die sorgfältig zusammengestellt wurde, um bei der Behandlung verschiedenster Unfälle und Verletzungen zu helfen. Dabei können Mitarbeiter die benötigten Materialien einfach und schnell auffinden, um ohne Zeitverlust Hilfe zu leisten.
Andererseits enthält der Koffer eine passende Wandhalterung, die eine einfache Montage an der Wand ermöglicht. Diese Halterung ist besonders praktisch, da sie nicht nur für Ordnung und Übersichtlichkeit sorgt, sondern auch dafür, dass der Koffer im Falle eines Unfalls leicht zugänglich ist. Somit wird sichergestellt, dass jederzeit eine schnelle und effektive Erste Hilfe geleistet werden kann.
Die Anwendungsbereiche des ÖNORM Koffers sind vielseitig. Er eignet sich perfekt für Büros, Werkstätten, Sportvereine, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen. Selbst in Haushalten kann er von großem Nutzen sein, um im Falle eines Unfalls die notwendige Erste Hilfe zu leisten.
Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ 1 kaufenInsgesamt betrachtet ist der FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer Typ 1 nach ÖNORM Z1020 ein unverzichtbares Instrument, das den hohen Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht wird. Er kombiniert Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit in einem robusten und langlebigen Design.
Dank der strikten Einhaltung der österreichischen Normen können Unternehmen sicher sein, dass sie im Falle eines Unfalls bestmöglich vorbereitet sind. Mit dem FLEXEO Koffer wird die Sicherheit zu einer Priorität, ohne dass dabei der Komfort auf der Strecke bleibt.
Wir bieten auch ein ÖNORM Z1020 Typ1 Nachfüllset an, falls Sie schon einen bestehenden Erste-Hilfe-Koffer besitzen und hier nur nachrüsten möchten.
Lieferumfang:2 x Dreiecktücher (ÖNORM K2122)
6 x Wundkompressen (10 x 10 cm)
1 x Verbandtuch (40 x 60 cm)
1 x Heftpflaster auf Spule (2,5 cm x 5 m)
20 x Pflasterstrips (6 x 1,9 cm)
6 x Wundschnellverband (6 x 10 cm)
2 x Verbandpäckchen (mittel)
2 x Verbandpäckchen (groß)
2 x elastische Mullbinde (6 cm x 4 m)
2 x elastische Mullbinde (8 cm x 4 m)
2 x elastische Mullbinde (10 cm x 4m)
1 x Fixierbinde selbsthaftend (8cm x 4m)
2 x Fingerschnellverbände (3 cm x 3 cm)
2 x Lederfingerlinge
1 x Rettungsdecke (160 x 210 cm)
1x Verbandschere
6 x Vinyl-Schutzhandschuhe DIN EN 455
1 x Splitterpinzette (8 cm)
1 x Beatmungstuch
1 x Erste-Hilfe-Anleitung (DIN A 6)
1 x Inhaltsverzeichnis
Weitere Informationen:Wie lange ist ein Erste Hilfe Verbandkasten haltbar?
An welchen Standorten muss ein Erste Hilfe Koffer platziert werden?
Wie viele Erste Hilfe Koffer werden in einem Unternehmen benötigt?
Welches Zubehör gibt es zu einem Erste Hilfe Koffer?