Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ2
Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ2
Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ2
Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ2
Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ2
Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ2
Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ2
Artikel-Nr.:
     4770-3077
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     3077
EAN/GTIN:
     4260520772429
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ 2 für Österreich
  • Inhalt entspricht der ÖNORM Z1020 Typ 2
  • Inkl. passender Wandhalterung für eine einfache Montage an der Wand
  • Die Erste-Hilfe-Grundausstattung für Firmen, Betriebe, Vereine...

Der FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ 2 ist das unverzichtbare Element jeder sicherheitsbewussten Organisation, sei es ein kleines Unternehmen, ein mittelständischer Betrieb oder ein Verein. Er entspricht der gängigen österreichischen ÖNORM Z1020 Typ 2 und ist somit ideal geeignet für Einrichtungen mit nicht mehr als 20 Mitarbeitern. Dank der durchdachten Zusammenstellung seiner Inhalte ist dieser Koffer ein effektives Mittel, um im Falle eines Unfalls schnell und umfassend Erste Hilfe zu leisten.

Die Wandhalterung, die mit dem Koffer geliefert wird, ermöglicht eine einfache Montage an der Wand. Diese praktische Funktion sorgt dafür, dass der Koffer immer gut sichtbar und leicht zugänglich ist, sodass im Notfall keine Zeit verloren geht. Zugleich sorgt die Wandhalterung dafür, dass der Koffer stets ordentlich und sicher aufbewahrt ist, um Beschädigungen oder Verluste von Inhalten zu verhindern.

Der FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer ist nicht nur für Unternehmen und Vereine geeignet, sondern auch für andere Einrichtungen, in denen Menschen arbeiten oder sich aufhalten. Ob in Schulen, Gemeindezentren, Werkstätten oder Bürogebäuden - dieser Koffer sollte immer in Reichweite sein, um im Notfall schnell und effektiv Hilfe leisten zu können.

Erste-Hilfe-Koffer ÖNORM Z1020 Typ 2 kaufen

Der FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer nach ÖNORM Z1020 Typ 2 ist mehr als nur eine Box mit medizinischen Verbrauchsmaterialien. Er ist ein Ausdruck der Fürsorge und Verantwortung, die jeder Arbeitgeber oder Vereinsleiter für seine Mitarbeiter oder Mitglieder hat. Mit diesem Koffer können sie sicherstellen, dass sie im Falle eines Unfalls bestmöglich vorbereitet sind und alles Notwendige zur Hand haben, um Leben zu retten und Verletzungen zu mindern. Dabei vereint der FLEXEO Koffer Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit in einem langlebigen, robusten Design, das für den harten Einsatz im Alltag gerüstet ist. Der FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer ist also nicht nur eine verantwortungsvolle Investition in die Sicherheit, sondern auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass in Ihrer Organisation Menschenleben zählen.

Wir bieten auch ein ÖNORM Z1020 Typ2 Nachfüllset an, falls Sie schon einen bestehenden Erste-Hilfe-Koffer besitzen und hier nur nachrüsten möchten.

Lieferumfang und Inhalt

Der Inhalt des FLEXEO Erste-Hilfe-Koffers ist umfangreich und vielfältig, um eine breite Palette von Unfällen und Verletzungen abzudecken. Darüber hinaus sind alle Artikel einfach zu finden und zu verwenden, so dass auch Personen ohne umfassende medizinische Ausbildung im Notfall adäquate Erste Hilfe leisten können.

4 x Dreiecktücher (ÖNORM K2122)
15 x Wundkompressen (10 x 10 cm)
3 x Verbandtuch (40 x 60 cm)
2 x Heftpflaster auf Spule (2,5 cm x 5 m)
40 x Pflasterstrips (6 x 1,9 cm)
10 x Wundschnellverband (6 x 10 cm)
4 x Verbandpäckchen (mittel)
4 x Verbandpäckchen (groß)
4 x elastische Mullbinde (6 cm x 4 m)
4 x elastische Mullbinde (8 cm x 4 m)
4 x elastische Mullbinde (10 cm x 4m)
2 x Fixierbinde selbsthaftend (8cm x 4m)
5 x Fingerschnellverbände (Wundkissen 3 cm x 3 cm)
3 x Lederfingerlinge
2 x Rettungsdecke (160 x 210 cm)
1x Verbandschere
10 x Vinyl-Schutzhandschuhe DIN EN 455
1 x Splitterpinzette (8 cm)
1 x Erste-Hilfe-Anleitung (DIN A 6)
1 x Inhaltsverzeichnis

Weitere Informationen:

Wie lange ist ein Erste Hilfe Verbandkasten haltbar?
An welchen Standorten muss ein Erste Hilfe Koffer platziert werden?
Wie viele Erste Hilfe Koffer werden in einem Unternehmen benötigt?
Welches Zubehör gibt es zu einem Erste Hilfe Koffer?

Weitere Informationen:
colour:
orange
weight:
4.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.