| |
|
| Artikel-Nr.: 4770-3469 Herst.-Nr.: 3469 EAN/GTIN: 4260520772450 |
| |
|
| | |
| Füllung nach der ÖNORM Z1020 Typ1 für Verbandskästen und Erste-Hilfe-Koffer- Verbandmaterial nach ÖNORM Z1020 Typ1
- Enthält einen Erste-Hilfe-Leitfaden
- Besteht aus 60 Teilen
- Ideal als Nachfüllset zum bereits vorhandenem Verbandkasten/Erste-Hilfe-Koffer
Lieferumfang: - 1 x Heftpflasterspule DIN 13 019 (5 m x 2,5 cm)
- 6 x Wundschnellverband DIN 13 019 (10 cm x 6 cm)
- 2 x Verbandspäckchen M DIN 13 151
- 2 x Verbandspäckchen G DIN 13 151
- 6 x Wundkompressen, 10 x 10 cm (1x1 Stk.)
- 20 x Wundschnellverband, 19 x 72 mm, im Beutel
- 2 x Fingerschnellverband 12 x 3 cm, im Beutel
- 2 x Elastische Fixierbinde, 4 m x 6 cm DIN 61 634
- 2 x Elastische Fixierbinde, 4 m x 8 cm DIN 61 634
- 2 x Elastische Fixierbinde, 4 m x 10 cm DIN 61 634
- 2x Fingerschnellverbände 3 cm x 3 cm einzeln steril
- 1 x Rettungsdecke, 210 x 160 cm
- 2 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
- 1 x Erste-Hilfe-Schere B 145 DIN 58 279-B145
- 3x2 Einmalhandschuhe EN 455 DIN EN 455
- 1 x Beatmungstuch DIN 13 154
- 1 x Verbandtuch BR, 40 x 60 cm DIN 13 152-BR
- 1 x Fixierbinde selbsthaftend, 4 m x 8 cm
- 2 x Fingerling, Größe 5
- 1 x Splitterpinzette
- 1 x Erste-Hilfe-Broschüre (BGI 503)
- 1 x Inhaltsverzeichnis
|
| | |
| | | |
| | | |
| |