| |
|
| Artikel-Nr.: 4770-3508 Herst.-Nr.: 3508 EAN/GTIN: 4260520772801 |
| |
|
| | |
| Flexeo Selbstklebender Verband - Komfortabel, Vielseitig und KlebstofffreiEntdecken Sie den revolutionären FLEXEO Selbstklebenden Verband, ein vielseitiges und innovatives Verbandsmaterial, das sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpasst. Dieser klebstofffreie Verband bietet Komfort, Flexibilität und Schutz für eine Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften, die überzeugenUnser selbstklebender Verband zeichnet sich durch sein spezielles Material aus, das elastisch, kohäsiv und saugfähig ist. Dank seiner selbsthaftenden Eigenschaft lässt er sich mühelos und schmerzlos von der Haut entfernen und verursacht weder Haarverklebung noch Hautirritationen. Vielseitige AnwendungsmöglichkeitenDieser Verband ist flexibel, atmungsaktiv und wasserabweisend. Seine hohe Dehnbarkeit und Elastizität ermöglichen eine bequeme Anpassung an jede Körperform, wodurch maximaler Komfort gewährleistet wird. Die reißfeste Struktur ermöglicht ein einfaches Abtrennen ohne die Notwendigkeit von Scheren, was Zeit und Mühe spart. Der Selbstklebende Verband findet in verschiedenen Anwendungsbereichen Verwendung: - Sportverletzungen: Für Sportler und Fitnessbegeisterte ist er unverzichtbar zur Behandlung von Prellungen, Verstauchungen und Muskelverspannungen.
- Erste Hilfe: Im Notfall kann er als provisorische Stütze oder Druckverband verwendet werden, um Blutungen zu stoppen oder Schwellungen zu reduzieren.
- Haustiere: Tierbesitzer können ihn zur schnellen und effektiven Wundversorgung ihrer vierbeinigen Freunde verwenden, sei es für kleinere Verletzungen oder zum Schutz von OP-Narben.
- Alltagshilfe: Im Alltag ist der Selbstklebende Verband eine große Hilfe, beispielsweise zur Fixierung von Bandagen, zur Schonung von empfindlichen Gelenken oder zum Schutz vor Reibung und Blasenbildung bei neuen Schuhen.
Vielfalt in Farben und GrößenUnsere Pflasterrollen sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, um für jede Situation die optimale Rolle bereitzustellen. Wählen Sie aus schlichtem Schwarz, Weiß oder Hautfarbe bis hin zu lebhaften Farbtönen wie Blau, Rot und Lila. Die Größen reichen von 2,5 cm x 4,5 m bis zu 10 cm x 4,5 m, um sowohl Finger- und Handverletzungen als auch Bein-, Rumpf- und Fußverletzungen abzudecken. Mit dem Flexeo Selbstklebenden Verband haben Sie ein zuverlässiges Verbandsmaterial zur Hand, das sich leicht an Ihre individuellen Bedürfnisse anpasst. Erleben Sie den Komfort und die Vielseitigkeit dieses innovativen Verbands und sorgen Sie für eine schnelle und effektive Wundversorgung in verschiedenen Situationen. Alles auf einen Blick: - Angenehmes Tragegefühl, hautfreundlich, klebstoffrei wasser- & ölabweisend
- Kein Haften auf Haut oder Haaren (kohäsiv) & ohne Verkleben
- Unkomplizierte & schnelle Anwendung, ohne weitere Utensilien nutzbar, ideal für Reisen oder Ausflüge
- Schmerzfrei entfernbar, ohne Kleberückstände
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten (für Mensch & Tier)
- In 4 Größen & 6 Farben erhältlich
Warnhinweise: Den Verband nicht in der Nacht tragen. Verband nicht zu straff anbringen, um die Blutzufuhr nicht einzuschränken. Wenn sich ein taubes oder kribbelndes Gefühl einstellt, den Verband sofort entfernen und lockerer anbringen. Wunden bitte vorher mit einer sterilen Wundauflage abdecken. Beim Auftreten von Hautirritationen den Verband nicht weiterverwenden. Befragen Sie einen Arzt, wenn die Beschwerden anhalten. Nicht verwenden, falls Verpackung beschädigt. Weitere Informationen: | | colour: | lila | weight: | 0.276 g |
|
| | |
| | | |
| |