| |
|
| Artikel-Nr.: 4770-3539 Herst.-Nr.: 3539 EAN/GTIN: 4260520772979 |
| |
|
| | |
| Erste Hilfe Koffer, leer Der leere große Erste Hilfe Koffer besteht aus hochwertigem Kunststoff mit einer Wandhalterung und variierbarer Innenaufteilung. Seine Maße sind perfekt für den Inhalt eines Erste-Hilfe-Koffers nach DIN 13169 geeignet. Maße des Verbandskastens (L x B x H): 32,5 cm x 13 cm x 24 cm Farbe: Orange Weitere Informationen: Was muss in einem DIN 13157 Verbandkasten enthalten sein? Was macht einen guten DIN 13157 Erste Hilfe Koffer aus? Wie lange ist ein Erste Hilfe Verbandkasten haltbar? An welchen Standorten muss ein Erste Hilfe Koffer platziert werden? Wie viele Erste Hilfe Koffer werden in einem Unternehmen benötigt? Welches Zubehör gibt es zu einem Erste Hilfe Koffer? Weitere Informationen: | | colour: | orange | weight: | 1.41 g |
|
| | |
| | | |
| |