Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Smart Box® Pflasterspender gefüllt mit PowerDetect Pflasterstrips & Fingerpflaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERO Smart Box® Pflasterspender gefüllt mit PowerDetect Pflasterstrips & Fingerpflaster
WERO Smart Box® Pflasterspender gefüllt mit PowerDetect Pflasterstrips & Fingerpflaster
WERO Smart Box® Pflasterspender gefüllt mit PowerDetect Pflasterstrips & Fingerpflaster
WERO Smart Box® Pflasterspender gefüllt mit PowerDetect Pflasterstrips & Fingerpflaster
WERO Smart Box® Pflasterspender gefüllt mit PowerDetect Pflasterstrips & Fingerpflaster
WERO Smart Box® Pflasterspender gefüllt mit PowerDetect Pflasterstrips & Fingerpflaster
WERO Smart Box® Pflasterspender gefüllt mit PowerDetect Pflasterstrips & Fingerpflaster
Artikel-Nr.:
     4770-3595
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     3595
EAN/GTIN:
     4260520773488
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

WERO Smart Box®
Der Pflasterspender kann überall montiert werden, wo Pflaster benötigt werden. Er schützt die Sofortpflaster-Einsätze zuverlässig vor Staub und Nässe. Die Pflastereinsätze sind zusätzlich vor einer unberechtigten Entnahme geschützt und können mit dem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden. Das robuste Gehäuse besteht aus einem speziellen Kunststoff und fällt durch seine Farbe direkt ins Auge.

Pflasteranwendung
Beim Herausziehen des Pflasters verbleibt eine Hälfte der Schutzfolie im Einsatz. Dadurch kann das Sofortpflaster direkt mit der freien Klebefläche an der richtigen Stelle angebracht werden, ohne dass die Fingerspitzen die Klebefläche oder die Wundauflage berühren müssen.

Montage
Der Pflasterspender kann mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln sicher am Ort Ihrer Wahl befestigt werden. Falls bereits Bohrlöcher von einem vorherigem Pflasterspender oder Erste-Hilfe-Koffer vorhanden sein sollten, dann kann die WERO Smart Box® durch den variablen Lochabstand einfach an den vorhandenen Löchern angebracht werden.

Einsätze
Dieser Einsatz für die Wero Smart Box® ist für verschiedene Arten von Wunden einsetzbar. Die Pflasterstrips bzw. Fingerpflaster sind elektromagnetisch detektierbar und verfügen über einen Aluminiumstreifen unter der Wundauflage. PowerDetect Sofortpflaster sind sowohl für trockene als auch für leicht feuchte Arbeitsbereiche geeignet.

Lieferumfang

1x WERO Smart Box®
1x Werosmart® PowerDetect Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm (40 Stück)
1x Werosmart® PowerDetect Fingerpflaster 12 x 2 cm (30 Stück)
1x Entriegelungsschlüssel
1x Montageset, bestehend aus 2x Schrauben und 2x Dübel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.