Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Nachfüllset nach DIN 13164:2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Nachfüllset nach DIN 13164:2022
KFZ-Nachfüllset nach DIN 13164:2022
KFZ-Nachfüllset nach DIN 13164:2022
KFZ-Nachfüllset nach DIN 13164:2022
KFZ-Nachfüllset nach DIN 13164:2022
KFZ-Nachfüllset nach DIN 13164:2022
KFZ-Nachfüllset nach DIN 13164:2022
Artikel-Nr.:
     4770-3775
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     3775
EAN/GTIN:
     4260520773952
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

KFZ-Verbandkasten Nachfüllset nach DIN 13164:2022

Das FLEXEO KFZ-Nachfüllset DIN 13164 ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden Fahrzeughalter. Es wurde gemäß der aktuellen DIN 13164:2022 entwickelt und erfüllt somit die strengen Anforderungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) § 35h. Mit diesem Nachfüllset haben Sie alles, was Sie im Falle eines Unfalls oder einer Panne benötigen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Zuverlässige Qualität und Konformität

  1. DIN 13164:2022-konform: Das FLEXEO KFZ-Nachfüllset erfüllt die aktuellen Normen und Richtlinien gemäß der DIN 13164:2022. Diese Norm legt die Mindestanforderungen für Verbandsmaterialien in Kraftfahrzeugen fest und garantiert somit eine hohe Qualität und Sicherheit.

  2. Langlebige Materialien: Alle Materialien und Zubehörteile des Nachfüllsets sind aus hochwertigen und langlebigen Materialien gefertigt. Dadurch ist das Set robust und widerstandsfähig gegenüber den Herausforderungen des Straßenverkehrs.

DIN 13164 Nachfüllset kaufen

Sichern Sie sich jetzt das FLEXEO KFZ-Nachfüllset und seien Sie immer bestens vorbereitet für den Ernstfall auf der Straße - für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Investieren Sie in dieses unverzichtbare Zubehör, das gemäß den aktuellen Normen konform ist und eine hochwertige Ausstattung für die Erstversorgung bietet. Auch für verschiedene Automarken wie Audi, BMW, VW und Mercedes geeignet.

Lieferumfang:
2 x Hautreinigungstücher
1 x Heftpflasterpule 5 m x 2,5 cm
4 x Wundschnellverbände 10 cm x 6 cm
2 x Fingerkuppenverbände 5 cm x 4 cm
2 x Fingerverbände 12 cm x 2 cm
2 x Pflasterstrips 1,9 cm 7,2 cm
4 x Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm
1 x Verbandspäckchen K DIN 13151-K
2 x Verbandspäckchen M DIN 13151-M
1 x Verbandspäckchen G DIN 13151-G
1 x Verbandtuch 600 x 800 mm
6 x Kompressen 100 x 100 mm
2 x Elastische Fixierbinden 6 cm x 400 cm
3 x Elastische Fixierbinden 8 cm x 400 cm
1 x Rettungsdecke
1 x Dreieckstuch
1 x Erste-Hilfe-Schere
4 x Einmalhandschuhe (groß)
2 x Medizinische Einwegmasken
1 x Erste-Hilfe-Broschüre
1 x Inhaltsverzeichnis

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.