Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhandschuhe, 3 Paar, Gr. 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhandschuhe, 3 Paar, Gr. 9
Gartenhandschuhe, 3 Paar, Gr. 9
Gartenhandschuhe, 3 Paar, Gr. 9
Gartenhandschuhe, 3 Paar, Gr. 9
Gartenhandschuhe, 3 Paar, Gr. 9
Gartenhandschuhe, 3 Paar, Gr. 9
Gartenhandschuhe, 3 Paar, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     4770-3968
Hersteller:
     Jungfleisch
Herst.-Nr.:
     3968
EAN/GTIN:
     4260520774164
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
gartenhandschuh
Hochwertige Gartenhandschuhe für professionelle Gartenarbeit und optimalen Schutz

Entdecken Sie unsere hochwertigen Gartenhandschuhe von Jungfleisch, die speziell für begeisterte Gärtner und professionelle Landschaftsgestalter entwickelt wurden. Unsere Gartenhandschuhe bieten Ihnen optimalen Schutz und Komfort, um Ihre Gartenarbeit effizient und angenehm zu gestalten.

Material der Gartenhandschuhe

Unsere Gartenhandschuhe bestehen aus einer Kombination von strapazierfähigem Natur-Latex und atmungsaktivem Baumwoll-Polyester-Mischgewebe. Das Natur-Latex sorgt für hervorragenden Schutz und Langlebigkeit, während das Baumwoll-Polyester-Mischgewebe Flexibilität und Atmungsaktivität garantiert. Dank dieser Materialkombination können Sie Ihre Hände während der Gartenarbeit trocken und komfortabel halten, ohne auf Schutz und Langlebigkeit zu verzichten.

Die Handinnenfläche unserer Handschuhe wird aus Natur-Latex gefertigt, die Innenstruktur des Handschuhs ist aus feinstem Baumwoll-Polyester-Mischgewebe und in einem Arbeitsgang gestrickt. Die Gartenhandschuhe lassen sich angenehm tragen und halten bei guter Behandlung ein Leben lang.

Schutz und Sicherheit der Arbeitshandschuhe

Unsere Gartenhandschuhe sind mit einer rutschfesten Oberfläche an den Handflächen und Fingern ausgestattet. Dadurch haben Sie auch bei nassen oder rutschigen Werkzeugen stets einen festen Griff und können Unfälle vermeiden. Die Handschuhe schützen Ihre Hände vor Dornen, scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen. Das extra lange Bündchen deckt das Handgelenk ab und schützt vor Schmutz, Insekten und Kratzern.

Komfort der Gartenhandschuhe

Die ergonomische Passform unserer Gartenhandschuhe ermöglicht eine präzise Fingerfertigkeit und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längerem Gebrauch. Der Verbund am Handgelenk sorgt dafür, dass die Handschuhe perfekt an Ihren Händen sitzen und während der Gartenarbeit nicht verrutschen. Die gepolsterte Innenfläche der Handschuhe bietet zusätzlichen Komfort und schützt Ihre Hände vor Blasen und Druckstellen.

Vielseitige Anwendung

Unsere Gartenhandschuhe eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Gartenarbeiten, wie zum Beispiel das Graben, Pflanzen, Jäten, Beschneiden, Säen und vieles mehr. Sie sind auch ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Landschaftsgestaltung oder im Heimwerkerbereich. Egal, ob Sie ein Hobbygärtner oder ein professioneller Landschaftsgestalter sind, unsere Gartenhandschuhe sind die perfekte Wahl für Ihre Bedürfnisse.

Gartenhandschuhe kaufen

Unsere hochwertigen Gartenhandschuhe sind die perfekte Ergänzung für Ihre Gartenarbeit und bieten Ihnen optimalen Schutz, Komfort und Langlebigkeit Der Gartenhandschuh wurde gefertigt von der Adolf Jungfleisch GmbH Deutschland, die seit 1919 Produkte für den professionellen Arbeitsschutz entwickelt.

Weitere Informationen:
colour:
gelb
weight:
0.375 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.