Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Rindkernspaltleder 5 Stück, Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe Rindkernspaltleder 5 Stück, Gr. 10
Arbeitshandschuhe Rindkernspaltleder 5 Stück, Gr. 10
Arbeitshandschuhe Rindkernspaltleder 5 Stück, Gr. 10
Arbeitshandschuhe Rindkernspaltleder 5 Stück, Gr. 10
Arbeitshandschuhe Rindkernspaltleder 5 Stück, Gr. 10
Arbeitshandschuhe Rindkernspaltleder 5 Stück, Gr. 10
Arbeitshandschuhe Rindkernspaltleder 5 Stück, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     4770-3973
Hersteller:
     Jungfleisch
Herst.-Nr.:
     3973
EAN/GTIN:
     4260520774454
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Rindspaltleder Handschuhe mit Stulpe, gefüttert

Unsere Rindspaltleder-Handschuhe sind das ideale Accessoire für anspruchsvolle Handwerker, Gärtner, Bauarbeiter und alle, die ihre Hände bei der Arbeit schützen möchten. Hergestellt aus hochwertigem Rindspaltleder, bieten diese Handschuhe hervorragende Beständigkeit gegen Abnutzung, Schnitte und Stöße und sorgen für den perfekten Schutz und Komfort bei jeder Tätigkeit.

Unsere Arbeitshandschuhe in Material und Verarbeitung

Rindspaltleder ist eines der strapazierfähigsten Materialien, die für die Herstellung von Arbeitshandschuhen verwendet werden. Es handelt sich dabei um den dicken, unteren Teil der Rinderhaut, der durch Spalten der Haut in zwei Schichten gewonnen wird. Dieses Material bietet eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Durchstiche, was es zu einer hervorragenden Wahl für die Herstellung von Handschuhen für den Schutz der Hände bei anspruchsvollen Aufgaben macht. Die Rindspaltleder-Handschuhe sind sorgfältig verarbeitet und mit hochwertigen Doppelnähten versehen, um eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit zu gewährleisten.

Komfort und Passform der Handschuhe

Bei der Entwicklung unserer Rindspaltleder-Handschuhe haben wir besonderen Wert auf Komfort und Passform gelegt. Die ergonomische Form und das flexible Material gewährleisten eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit der Finger und ein angenehmes Tragegefühl. Unsere Arbeitshandschuhe bieten wir in einer Universalgröße 10 an.

Die Innenseite der Handschuhe ist mit einem weichen Futter ausgestattet, das den Tragekomfort erhöht und Feuchtigkeit von der Haut ableitet, um ein angenehmes, trockenes Gefühl während der Arbeit zu gewährleisten. Die elastischen Bündchen sorgen für einen sicheren Sitz und verhindern, dass Schmutz und Fremdkörper in die Handschuhe gelangen.

Rindspaltleder Handschuhe in der Anwendung

Unsere Rindspaltleder-Handschuhe eignen sich für eine Vielzahl von Tätigkeiten und Anwendungen, einschließlich:

  • Bauarbeiten
  • Gartenarbeit
  • Holzbearbeitung
  • Schweres Heben und Tragen
  • Maschinenbedienung
  • Schweißarbeiten

Die Handschuhe sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen verschiedener Branchen und Tätigkeiten gerecht werden und die Hände vor den häufigsten Gefahren und Verletzungen schützen.

Sicherheitsnormen und Zertifizierung

Unsere Rindspaltleder-Handschuhe sind nach den höchsten Sicherheitsstandards konzipiert und hergestellt, um den bestmöglichen Schutz und Komfort zu gewährleisten. Sie erfüllen die Anforderungen der Europäischen Norm EN 388, die die Schutzstufen von Arbeitshandschuhen gegen mechanische Risiken festlegt. Die EN 388 beurteilt Handschuhe auf ihre Beständigkeit gegen Abrieb, Schnitte, Risse und Stiche. Die Handschuhe wurden gemäß der EN 388 getestet und zertifiziert, sodass Sie sicher sein können, dass sie den erforderlichen Schutz bei Ihren Arbeitsaufgaben bieten.

Pflege und Wartung

Die Rindspaltleder-Handschuhe sind pflegeleicht und langlebig. Um die Lebensdauer der Handschuhe zu verlängern und ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, empfehlen wir, sie regelmäßig von Schmutz und Staub zu befreien. Bei starker Verschmutzung können die Handschuhe vorsichtig mit einem feuchten Tuch und milder Seife gereinigt werden. Lassen Sie die Handschuhe an der Luft trocknen, um ihre Form und Qualität zu erhalten. Vermeiden Sie direkte Hitzequellen wie Heizkörper oder direkte Sonneneinstrahlung, da diese das Leder austrocknen und spröde machen können.

Fazit: Unsere Rindspaltleder-Handschuhe sind die ideale Wahl für alle, die auf der Suche nach langlebigen, robusten und komfortablen Handschuhen für den Schutz ihrer Hände bei der Arbeit sind. Mit hochwertigem Rindspaltleder, sorgfältiger Verarbeitung und einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bieten unsere Handschuhe ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Schützen Sie Ihre Hände mit unseren Rindspaltleder-Handschuhen und erleben Sie den Unterschied, den Qualität und Komfort machen können.

Weitere Informationen:
colour:
natur
weight:
1.13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.