Augenspülstation von FLEXEO in praktischer Wandbox zur Wandmontage
Die Augenspülflaschen lassen sich einfach aus der Wandbox entnehmen. Durch das Drehen des Deckels wird das Siegel gebrochen und die Staubschutzkappe kann entfernt werden. Die Augenschale ist ergonomisch geformt, sodass die Augenspülflasche einfach über dem Auge positioniert werden kann. Durch leichtes Drücken der Flasche fließt die Flüssigkeit frei über den Augapfel und das Auge wird gereinigt.
Hohe Sichtbarkeit der Augenspülstation
Unsere Augenspülstationen lassen sich leicht an der Wand direkt am Einsatzort montieren. Im Notfall ist die Eyewash station schnell zu erreichen und einfach zu bedienen.
Effektive Reinigung durch NaCl (Natriumchlorid-Lösung)
Die Augenspüllösung besteht aus einer Natriumchlorid-Lösung und entspricht dem ph-Wert des Auges, weshalb Fremdkörper ohne weitere Irritationen aus dem Auge gespült werden können.
Lieferumfang: 2 x 500ml gut verträgliche Augenspülung Natriumchlorid (0,9%) inkl. Station mit Wandhalterung
Weitere FLEXEO Augenspülprodukte
Neben unserer praktischen Augenspülstation in Wandbox bieten wir auch einzelne Augenspülflaschen an: 500ml Kochsalzlösung, 250ml Kochsalzlösung und 250ml Phosphatpufferlösung. Optimal geeignet zum Nachfüllen Ihrer Augenspülstation.
Holzspan im Auge? Dann lesen Sie bitte unseren informativen Beitrag zum Thema 'Fremdkörper im Auge'.