Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste nach DIN EN ISO 20471 24 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste nach DIN EN ISO 20471 24 Stück
Warnweste nach DIN EN ISO 20471 24 Stück
Artikel-Nr.:
     4770-4108
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     4108
EAN/GTIN:
     4260520775086
Suchbegriffe:
Kinderwarnweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste

Warnwesten von FLEXEO nach DIN EN ISO 20471

Warnwestenpflicht im Auto

Unsere Warnwesten entsprechen selbstverständlich der aktuellen deutschen sowie europäischen Norm für Warnwesten im KFZ / Auto. Führen Sie unsere Sicherheitswesten jederzeit und überall in Ihrem Auto / KFZ mit und Sie sind immer auf der sicheren Seite – denn in vielen Ländern, u.a. in Deutschland, besteht eine Warnwestenpflicht / Mitführpflicht im Straßenverkehr.

Die Warnschutzweste hat eine Extrem hohe Sichtbarkeit

Beim Design der Warnwesten haben wir besonders darauf geachtet, dass die Sicherheitswesten dank der Reflexstreifen extrem gut reflektieren und durch die neongelbe Signalfarbe schon von weitem und auch bei Dunkelheit gut sichtbar sind. Dadurch entspricht unsere high visibility vest / Warnweste / Sicherheitsweste / Leuchtweste / Signalweste selbstverständlich dem aktuellen Standard und den aktuell gültigen Normen.

Eine Größe der Warnwesten

Die Warnwesten haben alle die Größe XXL und sind daher im Ernstfall für Groß und Klein bestens geeignet. Durch die große Einheitsgröße passen die Warnwesten bei jedem Wetter - Auch über dicke Winterjacken! Die Warnwesten lassen sich vorne mit einem praktischen Klettverschluss verschließen.

Warnwesten für Auto, Motorrad und Fahrrad Fahrer

Damit die Warnwesten im KFZ / Auto gut verstaut werden können, sind sie extrem klein & kompakt verpackt. Alle 4 Westen befinden sich gebündelt in einer Tüte. Zusätzlich ist jede Warnweste nochmals einzeln verpackt. So lassen sich die Warnwesten sicher in Ihrem Auto / KFZ mitführen. Auch für Motorradfahrer sind unsere Westen sehr gut geeignet und bequem mitzuführen.

Warnweste kaufen und bestellen

Die Warnwesten dürfen auf keinen Fall in der Erste-Hilfe Ausrüstung fehlen. Bei einer Bestellung ab einem Warenwert von 30 € ist der Versand kostenlos. Für Unternehmen und Geschäftskunden ist der Kauf auf Rechnung möglich. Sehen Sie sich auch unsere Warnwesten für Kinder an.

Weitere Informationen:
colour:
gelb
weight:
0.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.