Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderpflaster mit Motiven 1,9 x 7,2 cm, 50 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderpflaster mit Motiven 1,9 x 7,2 cm, 50 Stk
Kinderpflaster mit Motiven 1,9 x 7,2 cm, 50 Stk
Kinderpflaster mit Motiven 1,9 x 7,2 cm, 50 Stk
Kinderpflaster mit Motiven 1,9 x 7,2 cm, 50 Stk
Kinderpflaster mit Motiven 1,9 x 7,2 cm, 50 Stk
Kinderpflaster mit Motiven 1,9 x 7,2 cm, 50 Stk
Kinderpflaster mit Motiven 1,9 x 7,2 cm, 50 Stk
Artikel-Nr.:
     4770-4191
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     4191
EAN/GTIN:
     4260520774614
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
hypoallergene pflaster

Bunte Kinderpflaster Großpackung: Spaß und Sicherheit für Mädchen & Jungen

Unsere farbenfrohen Kinderpflaster sind das perfekte Pflasterset für unterwegs und zuhause. Mit Dino-, Einhorn- oder Tier-Motiven sind die Sorgen schnell vergessen, und Ihre Kinder können sich unbeschwert ihren nächsten Abenteuern widmen. Jede Packung enthält drei verschiedene unterhaltsame Motive, darunter Einhornpflaster für Mädchen und Dinosaurierpflaster für Jungen.

Atmungsaktive und wasserfeste Pflaster für aktive Kids

Unsere Kinderpflaster sind nicht nur bunt und fröhlich, sondern auch äußerst funktional. Sie bestehen aus wasserfestem und gleichzeitig luftdurchlässigem Material, das die Wunde vor Schmutz und Nässe optimal schützt, während sie ungestört heilen kann. Egal, ob Ihre Kleinen beim Spielen in Pfützen toben oder draußen herumtollen - diese Pflaster bieten den perfekten Schutz.

Sensible Pflege ohne Verkleben

Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Kinderpflaster sich sanft auf die Haut legen. Unsere Pflaster lassen sich mühelos auf gereinigte Wunden aufbringen und verkleben dabei nicht mit der Wunde. Sie sind so konzipiert, dass sie selbst für empfindliche Haut geeignet sind. Mit einer Standardgröße von 1,9 cm x 7,2 cm passen sie auf viele kleine bis mittelgroße Wunden und bieten zuverlässige Abdeckung.

Praktische Pflasterbox für unterwegs und Zuhause

In jeder Pflasterbox finden Sie 50 einzeln verpackte Kinderpflaster in verschiedenen Motiven. Diese Großpackung eignet sich perfekt für Reisen, den Schulbedarf oder Kindergärten. Es ist auch eine ausgezeichnete Wahl als Vorratspackung, damit Sie immer gut vorbereitet sind, wenn kleine Abenteurer wieder unterwegs sind.

Und das Beste ist, dass sich unsere bunt bedruckten Kinderpflaster perfekt mit einem Wundspray und Mehrfachkompressen kombinieren lassen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Kinder nicht nur optimal versorgt werden, sondern auch Freude am Heilungsprozess haben. Machen Sie Ihre Reiseapotheke für Kinder komplett und sorgen Sie für ein sicheres und unterhaltsames Erste-Hilfe-Erlebnis mit Einhornpflastern, Dinosaurierpflastern und vielem mehr!

Denken Sie auch an unsere Warnwesten für Kinder oder an das Erste-Hilfe-Set für Kinder.

Weitere Informationen:
colour:
bunt
weight:
0.12 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.