| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4770-4199 Herst.-Nr.: 4199 EAN/GTIN: 4260520774690 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blaue detektierbare Fingerkuppenpflaster mit integrierten Aluminiumstreifen für den Lebensmittelindustrie Bereich. Detektierbare Fingerkuppenpflaster speziell für die FingerkuppeDas Fingerkuppenpflaster von FLEXEO eignet sich ideal für kleinere Schnittwunden und Verletzungen an der Fingerspitze. Mit einer Größe von 4,5 x 8 cm und ihrer Schmetterlingsform sind die Pflaster ideal für Öffnungen am Finger wie Daumen, aber auch für den Zeh. Wasserfeste Fingerkuppenpflaster detektierbarDurch das wasserdichte und gleichzeitig luftdurchlässige Material des Fingerkuppenflasters ist die Wunde vor Schmutz und Nässe optimal geschützt und kann so ungestört heilen. Detektierbares Fingerkuppenpflaster haftet nicht auf WundeDas Fingerkuppenpflaster lässt sich einfach auf der gereinigten verletzten Stelle anbringen und verklebt dabei nicht mit der Wunde. Lieferumfang und EinsatzgebietEine Pflasterbox enthält 50 einzeln verpackte Fingerkuppen Pflaster und ist ideal für Gastronomiebetriebe bzw. für nasse Arbeitsbereiche geeignet. Die Fingerpflaster sind elektromagnetisch detektierbar und blau eingefärbt, sodass sie schnell ersichtlich sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | colour: | blau | weight: | 0.26 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |