| |
|
| Artikel-Nr.: 4770-5103 Herst.-Nr.: 5103 EAN/GTIN: 4260520774911 |
|
|
| | |
| Die Anti-Migräne-Mütze von FLEXEO LINDERT KOPFSCHMERZEN & MIGRÄNE: Ihnen dröhnt der Kopf? Die FLEXEO Kühl-Mütze wurde speziell zur Behandlung von Migräne & Kopfweh entwickelt und verhilft Ihnen auf natürlichem und effektivem Weg zur Schmerzlinderung. Dank der einzigartigen Form sitzt das Ice Cap bequem und sicher auf dem Kopf und unterstützt Sie unkompliziert einer Betätigung nachzugehen oder sich auf der Couch zu entspannen. FLEXIBEL & ANPASSBAR, 360°-ABDECKUNG: Kopfschmerzen treten meist an verschiedenen Stellen am Kopf auf. Durch die FLEXEO Kühlhaube decken Sie alle Bereiche zuverlässig ab. Das Kühlpack kann mit Hilfe des praktischen Klettverschluss am Hinterkopf zudem einfach und schnell an die Größe Ihres Kopfes angepasst werden, sodass die Kühlmütze beim Tragen nicht verrutscht. EFFEKTIVE KÄLTE- & WÄRMETHERAPIE: Vor der Anwendung wird die Mütze einfach ins Gefrierfach/Kühlschrank gelegt oder in der Mikrowelle erwärmt. Eine praktische Anleitung finden Sie auf der Verpackung. Die Kälte verringert den Blutfluss, verlangsamt Blutungen & Schwellungen, lindert Schmerzen und Entzündungen. Als warme Kompresse fördert sie die Blutzirkulation und entspannt das Muskelgewebe. PERFEKT ZUR SCHMERZLINDERUNG BEI CHEMO: Durch den Chemotherapie bedingten Haarausfall kühlt der Kopf schnell aus. Die Mütze regt die Durchblutung an, sorgt für eine angenehme Wärme am gesamten Schädel und trägt so zur Entspannung und Regeneration bei. PREMIUM QUALITÄT: Das Produkt erfüllt die hohen Qualitätskriterien der deutschen Marke FLEXEO. Die Kompressen sind hochwertig verarbeitet, das Außenmaterial ist äußerst robust, das innere Gel ist selbstverständlich ungiftig. Die Kühlkompresse kann zweifellos wieder verwendet werden und trägt damit zur Nachhaltigkeit bei.
Weitere Details: Größe: Unisex Maße: 22cm x 15cm Farbe: Blau
Weitere Informationen: | | colour: | blau | weight: | 1.13 g |
|
| | |
| | | |
| |