Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC Pulver Feuerlöscher, 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC Pulver Feuerlöscher, 2 kg
ABC Pulver Feuerlöscher, 2 kg
ABC Pulver Feuerlöscher, 2 kg
ABC Pulver Feuerlöscher, 2 kg
ABC Pulver Feuerlöscher, 2 kg
ABC Pulver Feuerlöscher, 2 kg
ABC Pulver Feuerlöscher, 2 kg
Artikel-Nr.:
     4770-5137
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     5137
EAN/GTIN:
     4260520775031
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher

Der FLEXEO 2 kg ABC-Pulver-Feuerlöscher: Kompakt, Leistungsstark und Vielseitig für Optimalen Brandschutz

Sichern Sie Ihr Zuhause, Ihr Fahrzeug oder Ihren Arbeitsplatz mit dem flexiblen und leistungsfähigen ABC-Pulver-Feuerlöscher 2kg von FLEXEO. Mit einer kompakten Größe von 2 kg ist dieser Feuerlöscher ideal für den Einsatz in vielfältigen Umgebungen wie Ihrem Haushalt, Ihrer Küche, Ihrem Auto oder Ihrem Wohnwagen.

Dieser ABC-Feuerlöscher von FLEXEO ist besonders gut geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und C. Das bedeutet, dass er effektiv gegen Brände wirkt, die durch brennbare, feste Stoffe wie Holz, Plastik und Papier (Klasse A), brennbare Flüssigkeiten wie Paraffin, Benzin und Öl (Klasse B) und Gase (Klasse C) verursacht werden. Seine Fähigkeit, eine breite Palette von Brandarten zu bekämpfen, macht ihn zu einer idealen Wahl für eine Vielzahl von Situationen.

Erfahren Sie hier wie sie einen Fettbrand löschen.

Eigenschaften des Feuerlöschers

Eine der herausragenden Eigenschaften dieses Feuerlöschers ist seine einfache Bedienung. Er ist direkt einsetzbar, ohne dass ein Schlauch benötigt wird. Einfach den Sicherungsstift entfernen und er ist einsatzbereit. Dadurch kann auch ein unerfahrener Benutzer ihn im Notfall problemlos verwenden.

Zudem ist der FLEXEO ABC-Pulver-Feuerlöscher für den Einsatz in elektrischen Anlagen bis zu einer Spannung von maximal 1000 Volt geeignet, sofern ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten wird. Dies macht ihn zu einer sicheren Wahl nicht nur für Wohn- und Fahrzeugbrände, sondern auch für potenzielle elektrische Brände.

Lieferumfang

Der FLEXEO-Feuerlöscher wird mit praktischem Zubehör geliefert, darunter eine Wandhalterung und ein Manometer. Die Wandhalterung ermöglicht eine bequeme und sichere Aufbewahrung des Feuerlöschers, während das Manometer den Benutzern ermöglicht, den Druckzustand des Feuerlöschers zu überwachen, um sicherzustellen, dass er immer einsatzbereit ist.

Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften sind entscheidende Aspekte bei der Auswahl eines Feuerlöschers, und der FLEXEO ABC-Pulver-Feuerlöscher erfüllt beide Kriterien. Er entspricht der DIN EN 3-Regulation, was bedeutet, dass er strenge Sicherheitsstandards erfüllt. Außerdem ist er mit einem Sicherungsstift ausgestattet, der versehentliches Auslösen verhindert und zusätzliche Sicherheit bietet.

Bitte beachten Sie, dass der Feuerlöscher ohne Prüfplakette geliefert wird. Es wird empfohlen, den Feuerlöscher regelmäßig von einem zugelassenen Dienstleister überprüfen zu lassen, um seine volle Funktionalität sicherzustellen.

Feuerlöscher kaufen

Zusammenfassend ist der FLEXEO 2 kg ABC-Pulver-Feuerlöscher eine handliche, leistungsstarke und vielseitige Lösung für Ihre Brandschutzbedürfnisse. Mit seiner einfachen Bedienung, seiner Fähigkeit, eine Vielzahl von Brandtypen zu bekämpfen, und seiner Konformität mit Sicherheitsstandards ist er ein unschätzbares Werkzeug zum Schutz von Leben und Eigentum.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.