Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Tasche & Feuerlöschspray, Smart Secure Paket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Tasche & Feuerlöschspray, Smart Secure Paket
KFZ-Tasche & Feuerlöschspray, Smart Secure Paket
KFZ-Tasche & Feuerlöschspray, Smart Secure Paket
Artikel-Nr.:
     4770-5172
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     5172
EAN/GTIN:
     4260520775130
Suchbegriffe:
Feuerlöschspray
Löschspray
flexeo löschspray
feuerlöschspray

KFZ-Verbandtasche nach DIN 13164:2022 & Feuerlöschspray


Die FLEXEO KFZ-Verbandtasche entspricht der DIN 13164:2022 gemäß der StVZO § 35h. Diese Verbandtasche sollte zusammen mit einem Feuerlöschspray in keinem Auto fehlen.

KFZ-Verbandtasche vs. Verbandskasten – Gibt es Unterschiede?
Der größte Unterschied zwischen einem Verbandskasten und einer Tasche ist das Behältnis an sich. Ein Verbandskasten ist in der Regel aus Hartplastik. Eine Verbandtasche hingegen besteht aus einem flexibleren Material (oftmals Nylongewebe), welches durch einen Reißverschluss geschlossen wird. Für welche Variante man sich entscheidet, hängt also hauptsächlich von der persönlichen Präferenz ab.

Denn wichtiger als das Material ist die enthaltene Füllung. In Deutschland sind KFZ-Verbandkästen oder Verbandstaschen nach der Norm DIN 13164 mit Erste Hilfe Materialien zu befüllen. Solange dies gegeben ist, sind Sie für den Ernstfall gewappnet und somit auch in jeder Verkehrskontrolle auf der sicheren Seite. Fahrer eines KFZs müssen laut Gesetz bei jeder Fahrt einen Verbandskasten/-tasche mitführen.

FLEXEO Löschspray - handlich, sicher und einfach Handhabung
Das Feuerlöschspray ist einfach wie eine gewöhnliche Sprühdose zu verwenden und hat eine äußerst handliche Größe. Somit ist das Spray eine sichere Ergänzung für Auto oder Wohnwagen, um im Notfall bestens ausgestattet zu sein. Der Löscher kann bei Entstehungsbränden der Brandklassen A (brennbare, feste Stoffe wie Holz, Plastik, Papier, etc.), B (brennbare Flüssigkeiten wie Paraffin, Benzin, Öl etc.) und und F (Öle & Fette) verwendet werden.

Die leichte Spraydose enthält eine 500ml AR-AFFF Schaum-Lösung, die weder umweltschädlich noch gesundheitsgefährdend ist, und ist mit einem Sicherheitssiegel um Plastik-Kappe geschützt.

Lieferumfang KFZ-Tasche:
2 x Hautreinigungstücher
1 x Heftpflasterpule 5 m 2,5 cm
4 x Wundschnellverbände 10 cm x 6 cm
2 x Fingerkuppenverbände 5 cm x 4 cm
2 x Fingerverbände 12 cm x 2 cm
2 x Pflasterstrips 1,9 cm 7,2 cm
4 x Pflasterstrips 2,5 cm x 7,2 cm
1 x Verbandspäckchen K DIN 13151-K
2 x Verbandspäckchen M DIN 13151-M
1 x Verbandspäckchen G DIN 13151-G
1 x Verbandtuch 600 x 800 mm
6 x Kompressen 100 x 100 mm
2 x Elastische Fixierbinden 6 cm x 400 cm
3 x Elastische Fixierbinden 8 cm x 400 cm
1 x Rettungsdecke
1 x Dreieckstuch
1 x Erste-Hilfe-Schere
4 x Einmalhandschuhe (groß)
2 x Medizinische Einwegmasken
1 x Erste-Hilfe-Broschüre
1 x Inhaltsverzeichnis

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.