Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeblock gem. DGUV Information 204-021 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meldeblock gem. DGUV Information 204-021 5 Stück
Meldeblock gem. DGUV Information 204-021 5 Stück
Artikel-Nr.:
     4770-5622
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     5622
EAN/GTIN:
     4260520775383
Suchbegriffe:
Verbandbuch
Verbandsbuch
verbandbuch din a5
verbandbuch

Meldeblock-Erste-Hilfe DGUV als Alternative zum Verbandbuch

Gemäß den DGUV Vorschriften sollten Arbeitsunfälle und Erste-Hilfe-Leistungen in Betrieben dokumentiert und mindestens 5 Jahre lang als Notfallversorgungsnachweis aufbewahrt werden. Der Erste-Hilfe-Meldeblock von FLEXEO eignet sich hierfür hervorragend.

DGUV Meldeblock mit ausfüllbare vorbedruckte Seiten zum Abreißen

Der Meldeblock enthält 50 ausfüllbare Seiten mit vorgedruckten Spalten zum Abreißen, wie z. B. Datum/Uhrzeit oder Name der verletzten Person. Diese Spalten können vom jeweiligen Ersthelfer ganz einfach und schnell ausgefüllt werden. Anschließend können die Blätter abgerissen und in einem abschließbaren Behältnis (z. B. einem Briefkasten) datenschutzkonform und vertraulich gesammelt und aufbewahrt werden - ein Verbandbuch ist laut Vorschrift der DSGVO nicht mehr datenschutzkonform. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Dokumentation auch die Erfassung personenbezogener Angaben sowie Informationen zum Hergang des Unfalls beinhaltet. Unbefugten sollte der Zugriff dementsprechend nicht möglich sein.

Durch sein kompaktes DIN A5 Format lässt sich der Meldeblock bequem mit anderen Erste-Hilfe-Artikeln, wie z. B. in einem Verbandkasten, aufbewahren.

Wozu dient die Dokumentation im Erste-Hilfe-Meldeblock DIN A5?

Die Aufzeichnungen im Meldeblock dienen vor allem als Nachweis des vorgefallenen Arbeitsunfall bzw. der Erkrankung im Betrieb. Auch für einen Betriebsarzt (falls vorhanden) kann ein Notfallversorgungsnachweis wichtige Informationen liefern. Im Falle von Spätfolgen kann die Dokumentation von einem Sicherheitsbeauftragten als Nachweis für die Anerkennung des Arbeitsunfalls dienen und zudem womöglich Hinweise auf die Ursache des Gesundheitsschadens liefern. Fallen aufgrund der Spätfolgen Behandlungsmaßnahmen und dementsprechend Kosten an, werden diese zwar in der Regel von gesetzlichen Unfallversicherungsträgern/Unfallkassen übernommen – hierzu ist jedoch die Nachweisbarkeit ebenfalls essenziell.

DGVU Meldeblock-Erste-Hilfe kaufen

Der Meldeblock darf auf keinen Fall im Verbandkasten fehlen. Bei einer Bestellung ab einem Warenwert von 30 € ist der Versand kostenlos. Für Unternehmen und Geschäftskunden ist der Kauf auf Rechnung möglich.

Weitere Informationen zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen im Betrieb und zur Arbeitssicherheit finden Sie auch in unserem zugehörigen Info-Thema.

Weitere Informationen:
weight:
0.705 g
Weitere Suchbegriffe: verbandbuch flexeo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.