Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste Kinder, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste Kinder, 2 Stück
Warnweste Kinder, 2 Stück
Warnweste Kinder, 2 Stück
Warnweste Kinder, 2 Stück
Warnweste Kinder, 2 Stück
Warnweste Kinder, 2 Stück
Warnweste Kinder, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     4770-5773
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     5773
EAN/GTIN:
     4260520775598
Suchbegriffe:
Kinderwarnweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste

Kinder Warnweste, 2 Stück – Sicherheit und Sichtbarkeit im Doppelpack

Ihre Kinder verdienen den bestmöglichen Schutz, besonders wenn sie im Straßenverkehr unterwegs sind. Mit unserem 2er-Set Kinder Warnwesten investieren Sie in die Sicherheit und Sichtbarkeit Ihrer Kleinen, sei es auf dem Fahrrad, zu Fuß oder im Auto.

Produktdetails zur Kinder Warnweste

Optimale Passform: Die Warnwesten für Kinder messen 40x46 cm und sind ideal für kleine Radfahrer und Fußgänger konzipiert, um eine perfekte Passform und herausragende Sichtbarkeit zu gewährleisten. Geeignet für Kindergartenkinder und Kleinkinder ab 3 Jahren.

Auffallendes Design: Das Set besteht aus zwei Westen in leuchtendem Neongelb, ergänzt durch reflektierende Streifen. Diese Kombination stellt sicher, dass Ihr Kind bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen optimal gesehen wird.

Qualitätsmaterial: Trotz ihres leichten Gewichts sind die Westen robust und alltagstauglich. Das atmungsaktive Material garantiert, dass sie auch über längere Zeiträume angenehm zu tragen sind. Die perfekte Kinder Sicherheitsweste.

Vielseitige Anwendung: Diese Sicherheitswesten für Kinder sind nicht nur als Fahrradzubehör dienen, sondern auch perfekt als Warnwesten für den Kindergarten geeignet, um die Sicherheit der kleinen Mitfahrer im Straßenverkehr zu maximieren.

Eine Kinder Warnweste: Mehr als nur ein Sicherheitszubehör


Die Kinderwarnweste steht nicht nur für Sicherheit, sondern auch für ein Bewusstsein für die Gefahren des Straßenverkehrs. Dieses 2er-Set ist ein unverzichtbarer Begleiter für jeden Ausflug ins Freie.

Lieferumfang: 2 Warnwesten für Kinder, Größe 40x46 cm

Hier gehts zu den Warnwesten für Erwachsene.

Weitere Informationen:
colour:
gelb
weight:
0.14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.