| |
|
| Artikel-Nr.: 4770-5799 Herst.-Nr.: 5799 EAN/GTIN: 4260520775703 |
|
|
| | |
| UltraSorb Kotzpulver von Flexeo: Schnell und effektiv gegen Flüssigkeiten und GerücheUnser UltraSorb Kotzpulver ermöglicht Ihnen eine schnelle und effiziente Lösung für unerwünschte Flüssigkeiten: verwandeln Sie Erbrochenes, Urin oder andere Ausscheidungen in ein leicht zu handhabendes Granulat mit unserem Kotze Pulver. Dieser nimmt nicht nur unangenehme und geruchsintensive Flüssigkeiten in Sekundenschnelle auf, sondern bindet auch andere Flüssigkeiten wie Bier, Kaffee oder Limonade vollständig in seinem Granulat. Kotzpulver Eigenschaften- Schnelle Absorption: Bindet sofort Flüssigkeiten wie Erbrochenes und Urin.
- Hohe Saugkraft: Kann das bis zu 1000-fache seines Gewichts an Flüssigkeit aufnehmen.
- Geruchsneutralisierung: Bekämpft effektiv unangenehme Gerüche durch Einschluss und Neutralisierung.
- Vielseitig einsetzbar: Anwendbar auf Teppichen, Laminat, Fliesen und Polstermöbeln.
- Einfache Anwendung: Streuen, wirken lassen und aufkehren oder absaugen.
- Wirtschaftlich und effizient: Geringer Verbrauch bei hoher Leistung. Bereits ein Esslöffel UltraSorb reicht aus, um einen Liter Flüssigkeit zu binden.
- Sicher in der Anwendung: Nicht toxisch, geeignet für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie Schulen und Krankenhäusern.
Kotzpulver kaufenDas FLEXEO UltraSorb Kotzpulver ist ein Muss für jeden Haushalt. Es absorbiert Flüssigkeiten wie Erbrochenes und Urin schnell, neutralisiert Gerüche und erleichtert die Reinigung. Effizient und einfach anzuwenden, sorgt es für eine sofort saubere und hygienische Umgebung. Ein kluges Investment für schnelle und effektive Sauberkeit bei jedem Missgeschick. Weitere Informationen: | | colour: | weiß | weight: | 0.5 g |
|
| | |
| | | |
| |