Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundspray Tiere & Zeckenkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wundspray Tiere & Zeckenkarte
Wundspray Tiere & Zeckenkarte
Wundspray Tiere & Zeckenkarte
Wundspray Tiere & Zeckenkarte
Wundspray Tiere & Zeckenkarte
Wundspray Tiere & Zeckenkarte
Wundspray Tiere & Zeckenkarte
Artikel-Nr.:
     4770-5962
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     5962
EAN/GTIN:
     4260520776243
Suchbegriffe:
Insekten-Spray
Insektenspray
Insektizid
Zeckenkarte

Das Wundspray für Tiere ist eine unverzichtbare Ergänzung zur Hausapotheke jedes Tierhalters und ideal zur Behandlung und Pflege von kleineren Verletzungen bei Haustieren wie Hunden, Katzen und Pferden.

Es wird in Deutschland hergestellt und ist besonders hautfreundlich, da es ohne Alkohol oder andere hautreizende Substanzen auskommt, was eine schmerzfreie und geruchsneutrale Anwendung ermöglicht.

Hier sind die wichtigsten Informationen zum Produkt zusammengefasst:

  • Eigenschaften: Das Spray unterstützt den Heilungsprozess der Wunden und hilft, Infektionen vorzubeugen, indem es die Wunden effektiv reinigt und dabei besonders sanft zur Haut ist.
  • Praktische Anwendung: Die Sprühflasche mit 75 ml Inhalt ist leicht und tragbar, ideal für Unterwegs. Einfach die betroffene Stelle säubern, das Spray aus etwa 10 cm Entfernung auf die Wunde auftragen und trocknen lassen, ohne es abzuspülen.
  • Anwendungshinweise: Vor der Anwendung sollten sichtbare Fremdkörper wie Steinchen oder Splitter vorsichtig mit einer Pinzette entfernt werden. Das Spray kann bis zu 2-3 Mal täglich angewendet werden, abhängig von der Größe und Schwere der Wunde.
Zeckenkarte

Weiterhin beinhaltet das Set eine Zeckenkarte, die speziell für die einfache und sichere Entfernung von Zecken entworfen wurde. Wichtige Merkmale der Zeckenkarte umfassen:

  • Kompaktes Design: Passt in jede Geldbörse oder Tasche, da es die Größe einer Scheckkarte hat.
  • Einfache Anwendung: Erlaubt das sanfte Herausheben der Zecke ohne sie zu quetschen, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden.

Lieferumfang:

  • 1x Wundspray für Tiere
  • 1x Zeckenkarte
Weitere Informationen:
weight:
0.11 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.