Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Huawei P30 lite / New Edition Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1835428
Package image 1835428
Package image 1835428
Product image R4446
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1835428
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1835428
EAN/GTIN:
     4062481024643
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Huawei P30 lite!

Dein Huawei P30 lite ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Huawei P30 lite und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Huawei P30 lite / New Edition
MAR-LX2 MAR-TL00 MAR-AL00 MAR-LX1M MAR-L01A MAR-L21A MAR-LX1A MAR-L21MEA MAR-L22A MAR-L22B MAR-LX3A MAR

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Huawei P30 lite (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Huawei
Modellkompatibilität:
Für P30 lite
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Huawei P30 lite (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Schutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie, Huawei P30 lite / New Edition, MAR-LX2 MAR-TL00 MAR-AL00 MAR-LX1M MAR-L01A MAR-L21A MAR-LX1A MAR-L21MEA MAR-L22A MAR-L22B MAR-LX3A MAR, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 3,80*
€ 7,07*
4 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 9,23*
5 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 12,97*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,07*
€ 8,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,31*
€ 7,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,95*
€ 7,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,72*
€ 6,81
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,57*
€ 6,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,16*
€ 6,14
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,02*
€ 5,97
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,88*
€ 5,81
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,74*
€ 5,64
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,80*
€ 4,52
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
4235428
ab € 7,53*
Ähnlich
BROTECT
3935428
ab € 8,58*
Ähnlich
BROTECT
5335428
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
2735432
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3835432
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2735428
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
3835428
ab € 7,63*
Ähnlich
BROTECT
4035428
ab € 12,48*
Ähnlich
BROTECT
5135428
ab € 6,27*
Ähnlich
BROTECT
5135433
ab € 6,28*
Ähnlich
BROTECT
5635428
ab € 6,28*
Ähnlich
BROTECT
1835432
ab € 2,47*
Ähnlich
BROTECT
1935428
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
4135428
ab € 7,51*
Ähnlich
Bedifol
2635428
ab € 3,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.