Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy S20 / 5G (Kamera) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1836981
Package image 1836981
Package image 1836981
Product image B10350
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1836981
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1836981
EAN/GTIN:
     4062481447558
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Samsung Galaxy S20 (NUR Kameraschutz)!

Dein Samsung Galaxy S20 (NUR Kameraschutz) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy S20 (NUR Kameraschutz) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy S20 / 5G (Kamera)
SM-G980 SM-G980F

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy S20 (NUR Kameraschutz) (2x Kamera auf der Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy S20
Schutzart:
Kamera auf der Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy S20 (NUR Kameraschutz) (2x Kamera auf der Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, displayfolie brotect, samsung smartphone displayschutzfolie, Samsung Galaxy S20 / 5G (Kamera), SM-G980 SM-G980F, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, screen protector, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 4,79*
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 3,05*
€ 5,72*
4 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 6,92*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,72*
€ 6,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,06*
€ 6,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,77*
€ 5,68
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,63*
€ 5,51
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,51*
€ 5,37
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,20*
€ 5,00
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,08*
€ 4,86
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 3,96*
€ 4,71
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,85*
€ 4,58
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,05*
€ 3,63
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1936983
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
1936982
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
5136982
ab € 6,28*
Ähnlich
Bedifol
5336983
ab € 5,65*
Ähnlich
Bedifol
5336982
ab € 3,78*
Ähnlich
BROTECT
3936980
ab € 8,08*
Ähnlich
BROTECT
5336980
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
3936983
ab € 12,92*
Ähnlich
BROTECT
2736983
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
3836983
ab € 11,38*
Ähnlich
BROTECT
2736981
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3836981
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2736982
ab € 3,67*
Ähnlich
BROTECT
2736980
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
3836980
ab € 7,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.