Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 12 / 12 Pro Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1838780
Package image 1838780
Package image 1838780
Product image B11372
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1838780
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1838780
EAN/GTIN:
     4062481696307
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Apple iPhone 12!

Dein Apple iPhone 12 ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone 12 und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone 12 / 12 Pro
A2399 A2176 A2398 A2400 A2399

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 12 (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 12
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 12 (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, displayschutzfolie iphone 12 brotect, displayfolie, displayfolie brotect, Apple iPhone 12 / 12 Pro, A2399 A2176 A2398 A2400 A2399, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 6,36*
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 4,74*
€ 8,59*
5 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 9,30*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,59*
€ 10,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,72*
€ 9,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,82*
€ 8,12
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,16*
€ 7,33
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,99*
€ 7,13
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,82*
€ 6,93
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,74*
€ 5,64
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839132
ab € 4,75*
Ähnlich
Bedifol
1939132
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1939133
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
5139132
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
3939132
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
4239132
ab € 7,66*
Ähnlich
BROTECT
3938780
ab € 7,65*
Ähnlich
BROTECT
5338780
ab € 4,68*
Ähnlich
BROTECT
3939133
ab € 11,68*
Ähnlich
BROTECT
5339133
ab € 6,71*
Ähnlich
BROTECT
2743121
ab € 4,76*
Ähnlich
BROTECT
3843121
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
2739133
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
3839133
ab € 10,12*
Ähnlich
BROTECT
2739131
ab € 4,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.