Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A8 WiFi / LTE Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1843815
Package image 1843815
Package image 1843815
Product image S2110
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1843815
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1843815
EAN/GTIN:
     4066208209962
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Tab A8 WiFi!

Dein Samsung Galaxy Tab A8 WiFi ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Tab A8 WiFi und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab A8 WiFi / LTE
SM-X200 SM-X205

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A8 WiFi (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab A8 WiFi
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A8 WiFi (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie brotect, displayfolie, Samsung Galaxy Tab A8 WiFi / LTE, SM-X200 SM-X205, Tablets, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 7,98*
€ 13,98*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 18,66*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 24,10*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,98*
€ 16,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,52*
€ 16,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,73*
€ 15,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,09*
€ 14,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,69*
€ 13,91
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,39*
€ 13,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,07*
€ 13,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,77*
€ 12,82
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,15*
€ 12,08
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3943815
ab € 21,95*
Ähnlich
BROTECT
5343815
ab € 9,54*
Ähnlich
BROTECT
2743818
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT
3843818
ab € 4,44*
Ähnlich
BROTECT
2743815
ab € 8,58*
Ähnlich
BROTECT
3843815
ab € 19,28*
Ähnlich
BROTECT
1843818
ab € 2,58*
Ähnlich
BROTECT
1843819
ab € 8,27*
Ähnlich
BROTECT
1943815
ab € 7,97*
Ähnlich
Bedifol
4043818
ab € 6,43*
Ähnlich
Bedifol
5543818
ab € 5,07*
Ähnlich
Bedifol
5543815
ab € 13,77*
Ähnlich
Bedifol
5843815
ab € 13,57*
Ähnlich
Bedifol
3543815
ab € 19,00*
Ähnlich
Bedifol
2943815
ab € 10,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.