Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A53 5G (Display+Kamera) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1844548
Package image 1844548
Package image 1844548
Product image B14172
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1844548
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1844548
EAN/GTIN:
     4066208306272
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Samsung Galaxy A53 5G (Display+Kamera)!

Dein Samsung Galaxy A53 5G (Display+Kamera) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy A53 5G (Display+Kamera) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy A53 5G (Display+Kamera)
SM-A536U SM-A536U1 SM-A5360 SM-A536E SM-A536E/DS

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A53 5G (Display+Kamera) (2x Vorderseite und Kamera).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A53 5G
Schutzart:
Vorderseite und Kamera
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A53 5G (Display+Kamera) (2x Vorderseite und Kamera).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy A53 5G (Display+Kamera), SM-A536U SM-A536U1 SM-A5360 SM-A536E SM-A536E/DS, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,53*
€ 10,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,71*
€ 9,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,25*
€ 8,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,27*
€ 7,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,10*
€ 7,26
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,93*
€ 7,06
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,75*
€ 5,65
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1844545
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
4244547
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
4244537
ab € 7,58*
Ähnlich
BROTECT
3944537
ab € 8,89*
Ähnlich
BROTECT
5344537
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
3944546
ab € 15,71*
Ähnlich
BROTECT
2744548
ab € 4,74*
Ähnlich
BROTECT
3844548
ab € 10,01*
Ähnlich
BROTECT
2744547
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3844547
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2744545
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
3844545
ab € 8,26*
Ähnlich
BROTECT
2744537
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
3844537
ab € 8,13*
Ähnlich
BROTECT
4044537
ab € 13,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.