Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Unihertz Titan Pocket Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B15708
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1847799
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1847799
EAN/GTIN:
     4066208709172
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Unihertz Titan Pocket!

Dein Unihertz Titan Pocket ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Unihertz Titan Pocket und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Unihertz Titan Pocket

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Unihertz Titan Pocket (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Unihertz
Modellkompatibilität:
Für Titan Pocket
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Unihertz Titan Pocket (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Outdoor-Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Unihertz Titan Pocket, Outdoor-Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, screen protector, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,59*
€ 7,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,50*
€ 6,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,29*
€ 6,30
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,15*
€ 6,13
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,81*
€ 5,72
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,67*
€ 5,56
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,54*
€ 5,40
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,41*
€ 5,25
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,49*
€ 4,15
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3947799
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
4147799
ab € 5,66*
Ähnlich
Bedifol
5347799
ab € 3,19*
Ähnlich
BROTECT
1947799
ab € 3,14*
Ähnlich
Bedifol
3847799
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
4047799
ab € 7,98*
Ähnlich
Bedifol
2747799
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
5547799
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
5847799
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
3547799
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.