Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Adyen S1E2L Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B16643
Product image B16643
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1854905
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1854905
EAN/GTIN:
     4068489305494
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Adyen S1E2L!

Dein Adyen S1E2L ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Adyen S1E2L und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Adyen S1E2L

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Adyen S1E2L (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Adyen
Modellkompatibilität:
Für S1E2L
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Adyen S1E2L (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Mobile Bezahlterminals
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Adyen S1E2L, Mobile Bezahlterminals, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, screen protector, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,41*
€ 8,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,26*
€ 7,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,00*
€ 7,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,87*
€ 6,99
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,72*
€ 6,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,25*
€ 6,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,11*
€ 6,08
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,97*
€ 5,91
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,82*
€ 5,74
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,78*
€ 4,50
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3954905
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
1954905
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
5154905
ab € 6,10*
Ähnlich
Bedifol
5354905
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
5654905
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
3854905
ab € 7,30*
Ähnlich
Bedifol
2754905
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
5954905
ab € 9,85*
Ähnlich
Bedifol
2054905
ab € 5,65*
Ähnlich
Bedifol
2954905
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5554905
ab € 6,84*
Ähnlich
Bedifol
5854905
ab € 6,20*
Ähnlich
Bedifol
3554905
ab € 7,84*
Ähnlich
Bedifol
2854905
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.