Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1939033
Package image 1939033
Package image 1939033
Product image B10939
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1939033
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1939033
EAN/GTIN:
     4062481605095
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Watch 3 (45mm). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Watch 3 (45mm)
SM-R840 SM-R845 SM R840NZ

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Watch 3 (45mm)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für armbanduhren, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy Watch 3 (45mm), SM-R840 SM-R845 SM R840NZ, Smartwatches und Armbanduhren, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,97*
€ 7,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,02*
€ 5,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,75*
€ 5,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,54*
€ 5,40
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,11*
€ 4,89
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,00*
€ 4,76
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 3,88*
€ 4,62
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,77*
€ 4,49
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,04*
€ 3,62
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3939033
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1839033
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
4139033
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
5339033
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
2739033
ab € 3,17*
Ähnlich
BROTECT
3839033
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
4039033
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5939033
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.