Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A7 10.4 LTE 2020 (im Querformat) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1939528
Package image 1939528
Package image 1939528
Product image S1663
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1939528
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1939528
EAN/GTIN:
     4062481663859
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Tab A7 10.4 LTE 2020 (im Querformat) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Samsung Galaxy Tab A7 10.4 LTE 2020 (im Querformat) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Tab A7 10.4 LTE 2020 (im Querformat). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Samsung Galaxy Tab A7 10.4 LTE 2020 (im Querformat) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 LTE 2020 (im Querformat)
SM-T505

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A7 10.4 LTE 2020 (im Querformat) (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab A7 10.4 LTE 2020
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A7 10.4 LTE 2020 (im Querformat) (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy Tab A7 10.4 LTE 2020 (im Querformat), SM-T505, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,65*
€ 16,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,09*
€ 15,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,40*
€ 14,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,68*
€ 13,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,35*
€ 13,51
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,05*
€ 13,15
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,45*
€ 12,44
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,16*
€ 12,09
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,67*
€ 9,13
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839509
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
1939509
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
5339509
ab € 9,40*
Ähnlich
BROTECT
3939528
ab € 21,27*
Ähnlich
BROTECT
3839528
ab € 20,73*
Ähnlich
BROTECT
2739509
ab € 8,29*
Ähnlich
BROTECT
1839528
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
3839527
ab € 20,10*
Ähnlich
Bedifol
2039509
ab € 11,08*
Ähnlich
Bedifol
3539528
ab € 18,65*
Ähnlich
Bedifol
3539509
ab € 18,63*
Ähnlich
Bedifol
2939509
ab € 10,14*
Ähnlich
Bedifol
2939528
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.