Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A7 10.4 WiFi 2020 (Rückseite) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1939532
Package image 1939532
Package image 1939532
Product image S1666
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1939532
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1939532
EAN/GTIN:
     4062481669226
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Tab A7 10.4 WiFi 2020 (Rückseite) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Samsung Galaxy Tab A7 10.4 WiFi 2020 (Rückseite) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Tab A7 10.4 WiFi 2020 (Rückseite). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Samsung Galaxy Tab A7 10.4 WiFi 2020 (Rückseite) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 WiFi 2020 (Rückseite)
SM-T500 SM-T500NZAAEUB

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A7 10.4 WiFi 2020 (Rückseite) (2x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab A7 10.4 WiFi 2020
Schutzart:
Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A7 10.4 WiFi 2020 (Rückseite) (2x Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie brotect, displayfolie, Samsung Galaxy Tab A7 10.4 WiFi 2020 (Rückseite), SM-T500 SM-T500NZAAEUB, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 7,67*
€ 13,42*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 18,22*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 23,69*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,42*
€ 15,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,01*
€ 15,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,26*
€ 14,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,62*
€ 13,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,27*
€ 13,41
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,97*
€ 13,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,68*
€ 12,71
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,38*
€ 12,35
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,78*
€ 11,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,67*
€ 9,13
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5339508
ab € 9,42*
Ähnlich
BROTECT
2739508
ab € 8,29*
Ähnlich
BROTECT
3839508
ab € 21,04*
Ähnlich
BROTECT
1839508
ab € 7,67*
Ähnlich
BROTECT
1939508
ab € 7,58*
Ähnlich
Bedifol
3539508
ab € 18,87*
Ähnlich
Bedifol
2839508
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.