Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 12.9" WiFi 2021 (5. Gen.) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Package image 1940748
Package image 1940748
Package image 1940748
Product image T0695
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1940748
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1940748
EAN/GTIN:
     4062481921218
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPad Pro 12.9" WiFi 2021 (5. Gen.) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPad Pro 12.9" WiFi 2021 (5. Gen.) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPad Pro 12.9" WiFi 2021 (5. Gen.). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPad Pro 12.9" WiFi 2021 (5. Gen.) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPad Pro 12.9" WiFi 2021 (5. Gen.)
A2379 A2462 A2461

Lieferumfang: BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Apple iPad Pro 12.9" WiFi 2021 (5. Gen.) (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad Pro 12.9" WiFi 2021 (5. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Apple iPad Pro 12.9" WiFi 2021 (5. Gen.) (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzfolie, ipad zubehör, displayfolie brotect, Apple iPad Pro 12.9" WiFi 2021 (5. Gen.), A2379 A2462 A2461, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 10,76*
€ 18,59*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 21,15*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 26,44*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841726
ab € 10,63*
Ähnlich
Bedifol
1841725
ab € 3,02*
Ähnlich
BROTECT
3940748
ab € 43,15*
Ähnlich
BROTECT
5340748
ab € 16,83*
Ähnlich
BROTECT
2740748
ab € 14,71*
Ähnlich
BROTECT
3840748
ab € 36,10*
Ähnlich
BROTECT
1840748
ab € 10,68*
Ähnlich
BROTECT
1941726
ab € 10,49*
Ähnlich
Bedifol
2741726
ab € 14,64*
Ähnlich
Bedifol
3841725
ab € 4,34*
Ähnlich
Bedifol
2940748
ab € 15,78*
Ähnlich
Bedifol
5540748
ab € 21,45*
Ähnlich
Bedifol
5840748
ab € 23,27*
Ähnlich
Bedifol
2941723
ab € 15,56*
Ähnlich
Bedifol
2840748
ab € 15,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.