Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A8 WiFi / LTE Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1943815
Package image 1943815
Package image 1943815
Product image S2110
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1943815
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1943815
EAN/GTIN:
     4066208209979
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Tab A8 WiFi - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Samsung Galaxy Tab A8 WiFi ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Tab A8 WiFi. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Samsung Galaxy Tab A8 WiFi wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab A8 WiFi / LTE
SM-X200 SM-X205

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A8 WiFi (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab A8 WiFi
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A8 WiFi (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie brotect, displayfolie, Samsung Galaxy Tab A8 WiFi / LTE, SM-X200 SM-X205, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,14*
€ 14,26*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 18,50*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 23,89*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,26*
€ 16,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,75*
€ 16,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,98*
€ 15,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,33*
€ 14,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,88*
€ 14,14
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,57*
€ 13,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,25*
€ 13,39
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,63*
€ 12,65
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,32*
€ 12,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,14*
€ 9,69
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3943815
ab € 25,70*
Ähnlich
BROTECT
5343815
ab € 9,50*
Ähnlich
BROTECT
2743818
ab € 3,16*
Ähnlich
BROTECT
3843818
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2743815
ab € 8,71*
Ähnlich
BROTECT
3843815
ab € 22,09*
Ähnlich
BROTECT
1843815
ab € 8,14*
Ähnlich
BROTECT
1843818
ab € 2,58*
Ähnlich
BROTECT
1843819
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
5543818
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5543815
ab € 13,87*
Ähnlich
Bedifol
3543815
ab € 18,55*
Ähnlich
Bedifol
2943815
ab € 10,61*
Ähnlich
Bedifol
2843815
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.