Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Nintendo Gameboy Advance SP (Gehäuse) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1945204
Package image 1945204
Package image 1945204
Product image B14643
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1945204
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1945204
EAN/GTIN:
     4066208401823
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Nintendo Gameboy Advance SP (Gehäuse) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Nintendo Gameboy Advance SP (Gehäuse) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Nintendo Gameboy Advance SP (Gehäuse). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Nintendo Gameboy Advance SP (Gehäuse) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Nintendo Gameboy Advance SP (Gehäuse)

Lieferumfang: 2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Nintendo Gameboy Advance SP (Gehäuse) (2x Gehäuse).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für Gameboy Advance SP (Gehäuse)
Schutzart:
Gehäuse
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Nintendo Gameboy Advance SP (Gehäuse) (2x Gehäuse).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, pet displayschutzfolien, Nintendo Gameboy Advance SP (Gehäuse), Spielekonsolen & Zubehör, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,59*
€ 7,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,82*
€ 6,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,29*
€ 6,30
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,16*
€ 6,14
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,66*
€ 5,55
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,53*
€ 5,39
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,40*
€ 5,24
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,49*
€ 4,15
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1845204
ab € 3,50*
Ähnlich
Bedifol
4045204
ab € 8,53*
Ähnlich
Bedifol
2745204
ab € 3,10*
Ähnlich
Bedifol
2945204
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.