Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Siemens Simatic HMI TP1900 Comfort Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1427
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1947499
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1947499
EAN/GTIN:
     4066208680563
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Siemens Simatic HMI TP1900 Comfort - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Siemens Simatic HMI TP1900 Comfort ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Siemens Simatic HMI TP1900 Comfort. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Siemens Simatic HMI TP1900 Comfort wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Siemens Simatic HMI TP1900 Comfort
6AV2124-0UC02-0AX1

Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Siemens Simatic HMI TP1900 Comfort (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Siemens
Modellkompatibilität:
Für Simatic HMI TP1900 Comfort
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Siemens Simatic HMI TP1900 Comfort (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Touch-Panel PCs
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, SIMATIC HMI TP1900, Displayfolie für Touch Panels, Displayschutzfolie (Touch Panels), Displayschutzfolie für Grafik-Panels, Displayschutzfolie für Touch Panels, Schutzfolie für Touch Panels, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Siemens Simatic HMI TP1900 Comfort, 6AV2124-0UC02-0AX1, Touch-Panel PCs, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,80*
€ 27,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,34*
€ 26,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,74*
€ 24,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,56*
€ 23,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,56*
€ 22,09
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,08*
€ 21,52
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,58*
€ 20,92
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,10*
€ 20,35
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,62*
€ 19,78
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 16,12*
€ 19,18
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,23*
€ 15,74
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1847499
ab € 13,25*
Ähnlich
BROTECT
3947499
ab € 46,22*
Ähnlich
BROTECT
3847499
ab € 42,13*
Ähnlich
Bedifol
5347499
ab € 22,78*
Ähnlich
Bedifol
2747499
ab € 21,49*
Ähnlich
Bedifol
2047499
ab € 22,26*
Ähnlich
Bedifol
2947499
ab € 19,55*
Ähnlich
Bedifol
5847499
ab € 32,83*
Ähnlich
Bedifol
5547499
ab € 29,32*
Ähnlich
Bedifol
2847499
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.