Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16466
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1949367
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1949367
EAN/GTIN:
     4066208889225
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPhone 15 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPhone 15 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone 15. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPhone 15 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone 15
A3090 A2846 A3089 A3092

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 15
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 15 (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, brotect schutzfolie iphone 15, displayfolie, displayfolie brotect, Apple iPhone 15, A3090 A2846 A3089 A3092, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 2,235*
€ 6,25*
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 4,72*
€ 8,58*
5 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 9,21*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,58*
€ 10,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,71*
€ 9,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,30*
€ 8,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,04*
€ 8,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,86*
€ 8,16
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,14*
€ 7,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,97*
€ 7,10
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,72*
€ 5,62
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3949367
ab € 7,53*
Ähnlich
BROTECT
5349367
ab € 4,51*
Ähnlich
BROTECT
2750803
ab € 4,67*
Ähnlich
BROTECT
3850803
ab € 7,63*
Ähnlich
BROTECT
4050803
ab € 12,62*
Ähnlich
BROTECT
2750802
ab € 4,16*
Ähnlich
BROTECT
3850802
ab € 6,32*
Ähnlich
BROTECT
4050802
ab € 7,57*
Ähnlich
BROTECT
2749367
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
3849367
ab € 7,01*
Ähnlich
BROTECT
4049367
ab € 10,77*
Ähnlich
BROTECT
5149367
ab € 3,995*
Ähnlich
BROTECT
5649367
ab € 4,02*
Ähnlich
BROTECT
4949367
ab € 4,02*
Ähnlich
BROTECT
5249367
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.