Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit PocketBook InkPad Color 2 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6161
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1950203
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1950203
EAN/GTIN:
     4066208878854
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein PocketBook InkPad Color 2 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein PocketBook InkPad Color 2 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein PocketBook InkPad Color 2. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein PocketBook InkPad Color 2 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
PocketBook InkPad Color 2

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit PocketBook InkPad Color 2 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für PocketBook
Modellkompatibilität:
Für InkPad Color 2
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit PocketBook InkPad Color 2 (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, displayfolie brotect, displayfolie, PocketBook InkPad Color 2, E-Book-Reader, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 5,64*
€ 10,01*
3 Tage
unbekannt
3
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 11,85*
4 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 15,52*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,01*
€ 11,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,11*
€ 10,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,55*
€ 10,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,26*
€ 9,83
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,04*
€ 9,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,83*
€ 9,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,60*
€ 9,04
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,39*
€ 8,79
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,17*
€ 8,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,64*
€ 6,71
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3950203
ab € 12,00*
Ähnlich
BROTECT
5350203
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
2750203
ab € 5,58*
Ähnlich
BROTECT
3850203
ab € 12,00*
Ähnlich
BROTECT
1850203
ab € 5,66*
Ähnlich
Bedifol
2050203
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
5550203
ab € 10,03*
Ähnlich
Bedifol
5850203
ab € 9,23*
Ähnlich
Bedifol
2950203
ab € 8,78*
Ähnlich
Bedifol
2850203
ab € 8,78*
Ähnlich
Bedifol
3550203
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.