Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit TCL NxtPaper 14 Pro Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1628
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1954229
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1954229
EAN/GTIN:
     4068489240276
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein TCL NxtPaper 14 Pro - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein TCL NxtPaper 14 Pro ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein TCL NxtPaper 14 Pro. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein TCL NxtPaper 14 Pro wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
TCL NxtPaper 14 Pro

Lieferumfang: BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit TCL NxtPaper 14 Pro (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für TCL
Modellkompatibilität:
Für NxtPaper 14 Pro
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit TCL NxtPaper 14 Pro (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie, TCL NxtPaper 14 Pro, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 11,24*
€ 19,50*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 11,59*
€ 22,50*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 27,82*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3954229
ab € 48,37*
Ähnlich
BROTECT
5354229
ab € 18,22*
Ähnlich
BROTECT
2754229
ab € 15,89*
Ähnlich
BROTECT
3854229
ab € 40,61*
Ähnlich
BROTECT
1854229
ab € 11,25*
Ähnlich
Bedifol
2054229
ab € 18,25*
Ähnlich
Bedifol
5554229
ab € 23,11*
Ähnlich
Bedifol
5854229
ab € 25,31*
Ähnlich
Bedifol
2954229
ab € 16,37*
Ähnlich
Bedifol
2854229
ab € 16,36*
Ähnlich
Bedifol
3554229
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.