Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1701
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1955032
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1955032
EAN/GTIN:
     4068489316087
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304
UX5304MA UX5304VA

Lieferumfang: 2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für ZenBook S 13 OLED UX5304
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304 (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304, UX5304MA UX5304VA, Notebooks, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,68*
€ 19,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,09*
€ 19,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,25*
€ 18,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,40*
€ 17,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,69*
€ 16,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,33*
€ 15,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,97*
€ 15,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,62*
€ 15,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,26*
€ 14,59
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,90*
€ 14,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,54*
€ 11,35
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955032
ab € 33,55*
Ähnlich
Bedifol
1855032
ab € 9,53*
Ähnlich
Bedifol
5355032
ab € 11,91*
Ähnlich
Bedifol
3855032
ab € 27,75*
Ähnlich
Bedifol
2755032
ab € 10,15*
Ähnlich
Bedifol
2055032
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
2955032
ab € 11,73*
Ähnlich
Bedifol
5555032
ab € 16,36*
Ähnlich
Bedifol
5855032
ab € 16,99*
Ähnlich
Bedifol
3655032
ab € 34,40*
Ähnlich
Bedifol
3555032
ab € 21,92*
Ähnlich
Bedifol
2855032
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.