Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Topdon TP 48 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B18132
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1955154
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1955154
EAN/GTIN:
     4068489333916
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Topdon TP 48 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Topdon TP 48 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Topdon TP 48. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Topdon TP 48 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Topdon TP 48

Lieferumfang: 2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Topdon TP 48 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Topdon
Modellkompatibilität:
Für TP 48
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Topdon TP 48 (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Handheld-Computer
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, displayschutzfolie für handheld-terminal, Topdon TP 48, Handheld-Computer, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,21*
€ 8,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,09*
€ 7,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,84*
€ 6,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,50*
€ 6,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,12*
€ 6,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,98*
€ 5,93
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,83*
€ 5,75
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,69*
€ 5,58
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,69*
€ 4,39
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955154
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
1855154
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
4255154
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
4155154
ab € 6,10*
Ähnlich
Bedifol
5355154
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
3855154
ab € 5,63*
Ähnlich
Bedifol
4055154
ab € 8,65*
Ähnlich
Bedifol
2755154
ab € 3,40*
Ähnlich
Bedifol
2055154
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
2955154
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
5555154
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
5855154
ab € 5,50*
Ähnlich
Bedifol
3555154
ab € 6,85*
Ähnlich
Bedifol
2855154
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.