Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Lexus LBX 2024 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S2906
Product image S2906
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1955255
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1955255
EAN/GTIN:
     4068489338416
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Lexus LBX 2024 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Lexus LBX 2024 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Lexus LBX 2024. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Lexus LBX 2024 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Lexus LBX 2024

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Lexus LBX 2024 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lexus
Modellkompatibilität:
Für LBX 2024
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Lexus LBX 2024 (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Lexus LBX 2024, PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,34*
€ 17,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,75*
€ 16,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,02*
€ 15,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,35*
€ 14,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,96*
€ 14,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,65*
€ 13,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,33*
€ 13,48
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,02*
€ 13,11
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,39*
€ 12,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955255
ab € 25,92*
Ähnlich
Bedifol
1855255
ab € 8,15*
Ähnlich
Bedifol
5355255
ab € 9,80*
Ähnlich
Bedifol
3855255
ab € 21,61*
Ähnlich
Bedifol
2755255
ab € 8,50*
Ähnlich
Bedifol
2055255
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2955255
ab € 10,62*
Ähnlich
Bedifol
5555255
ab € 13,87*
Ähnlich
Bedifol
5855255
ab € 13,87*
Ähnlich
Bedifol
2855255
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.