Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Ninja Foodi Power Blender Ultimate Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B1210
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1955383
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1955383
EAN/GTIN:
     4068489351132
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Ninja Foodi Power Blender Ultimate - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Ninja Foodi Power Blender Ultimate ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Ninja Foodi Power Blender Ultimate. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Ninja Foodi Power Blender Ultimate wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Ninja Foodi Power Blender Ultimate

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Ninja Foodi Power Blender Ultimate (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Ninja
Modellkompatibilität:
Für Foodi Power Blender Ultimate
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Ninja Foodi Power Blender Ultimate (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Küchenmaschinen
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Ninja Foodi Power Blender Ultimate, Küchenmaschinen, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,09*
€ 6,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,84*
€ 5,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,72*
€ 5,62
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,60*
€ 5,47
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,27*
€ 5,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,15*
€ 4,94
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,03*
€ 4,80
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,92*
€ 4,66
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,06*
€ 3,64
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955383
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1855383
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
4255383
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
4155383
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
5355383
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
3855383
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
4055383
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
2755383
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
3755383
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
2655383
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
2055383
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2955383
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5555383
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
5855383
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2855383
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.