Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Topdon ArtiDiag Pro Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6408
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1955812
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1955812
EAN/GTIN:
     4068489393262
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Topdon ArtiDiag Pro - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Topdon ArtiDiag Pro ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Topdon ArtiDiag Pro. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Topdon ArtiDiag Pro wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Topdon ArtiDiag Pro

Lieferumfang: 2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Topdon ArtiDiag Pro (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Topdon
Modellkompatibilität:
Für ArtiDiag Pro
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Topdon ArtiDiag Pro (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Diagnosemessgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie, Topdon ArtiDiag Pro, Diagnosemessgeräte, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,25*
€ 11,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,09*
€ 9,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,73*
€ 9,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,45*
€ 8,87
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,66*
€ 7,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,47*
€ 7,70
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,10*
€ 7,26
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,93*
€ 5,87
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3955812
ab € 12,51*
Ähnlich
Bedifol
1855812
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
4255812
ab € 10,17*
Ähnlich
Bedifol
4155812
ab € 10,15*
Ähnlich
Bedifol
5355812
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
3855812
ab € 10,38*
Ähnlich
Bedifol
4055812
ab € 18,60*
Ähnlich
Bedifol
2755812
ab € 4,79*
Ähnlich
Bedifol
2055812
ab € 6,43*
Ähnlich
Bedifol
2955812
ab € 8,81*
Ähnlich
Bedifol
5555812
ab € 8,20*
Ähnlich
Bedifol
5855812
ab € 7,99*
Ähnlich
Bedifol
2855812
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.