Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy M31 Klare Displayschutz-Folie


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2037796
Package image 2037796
Package image 2037796
Product image R4528
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2037796
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2037796
EAN/GTIN:
     4062481450695
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Clear, der antibakterielle Premium Displayschutz für Ihr Samsung Galaxy M31

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Hohe Transparenz, Optimiert für Multi-Touch Geräte, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Clear auf Ihrem Samsung Galaxy M31 und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy M31
SM-M315F

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Clear Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy M31 (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy M31
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Clear Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy M31 (1x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, Samsung Galaxy M31, SM-M315F, Smartphones und Handys, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, panzerfolie, health, bakterien, hygiene, anti-bakteriell, displayschutz, hygienische Folie, display, bacteria, desinfektion, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 5,63*
€ 9,94*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 13,53*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 18,86*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,94*
€ 11,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,72*
€ 11,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,02*
€ 10,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,55*
€ 10,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,00*
€ 9,52
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,56*
€ 9,00
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,35*
€ 8,75
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,13*
€ 8,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837859
ab € 3,04*
Ähnlich
Bedifol
1837796
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
1937796
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
5337796
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
3937796
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
2737796
ab € 4,10*
Ähnlich
BROTECT
3837796
ab € 8,13*
Ähnlich
BROTECT
5137796
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
5637796
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4037796
ab € 13,23*
Ähnlich
Bedifol
3837859
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2737859
ab € 3,17*
Ähnlich
Bedifol
3737796
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
5937796
ab € 10,57*
Ähnlich
Bedifol
5537859
ab € 5,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.